バイス本体 :「精密マシンバイス」の検索結果
並列使用が可能です。
横向きにも使用可能です。
浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。
セット内容ハンドル
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
直角度(mm)0.04/100
平行度(mm)0.01/100
長期間の精度保持が可能です。
総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2
直角度(±mm以内)0.005/100mm
硬度HRC56~58
平行度(±mm以内)0.005/100mm
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)
セット内容六角レンチ
全長(mm)182
全幅(mm)110
直角度(mm)±0.02/100以内
平行度(mm)±0.02/100以内
超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。
材質SK-2
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)
直角度(±mm以内)0.005/100mm
硬度HRC56~58
平行度(±mm以内)0.005/100mm
浮き上がり防止構造付きです。
超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm
平行度(±mm以内)0.005/100mm
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。