商品豆知識
最大口開き(mm)30
トラスコ品番810-7574
質量(kg)1.2
適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき
口幅(mm)50
口高(mm)25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス
口開き(mm)50
トラスコ品番751-2830
材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)300
質量(kg)7
全幅(mm)120
全高(mm)80
最大締付力(kN)2.16
口幅(mm)80
ホース取付口PT1/8×8
口深(mm)32
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。