4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックススイベルバイス
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
用途各種ワーク材の固定に使用します。 口幅(mm)バイス/78 材質アルミダイキャスト 寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50 質量(g)850 バイス能力(mm)55×深さ30
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm)20 トラスコ品番809-6214 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)45 質量(g)300 全幅(mm)31.5 全高(mm)58 口幅(mm)20 口深(mm)10 傾斜角度(°)約54
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

トラスコ品番408-7607 傾斜角度(°)0~50 取付厚(mm)最大63.5 旋回角度(°)0~360
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。 バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm)23 トラスコ品番809-6215 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)70 高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76 質量(g)630 全幅(mm)25 全高(mm)187 口幅(mm)20 口深(mm)12 傾斜角度(°)約60 取付可能板厚(mm)最大44
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング