絞り込み
ブランド
- ナベヤ(70)
- ジェラルディ(39)
- TRUSCO(24)
- 北川鉄工所(14)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(7)
- ブロッカース・ホイヤー社(6)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(4)
- 日研工作所(2)
- 日東工器(1)
- ニューストロング販売(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- ミスターマイスター(1)
- パオック(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Fairlane(1)
エコロジープロダクト

マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミバイス用クイックレバー
パオック(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
口金(パイプ用) パイプ用
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。トラスコ品番490-0375材質フレーム:アルミ製アングル寸法(mm)125×29×20適合バイス幅(mm)125
バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミプリズム
ブロッカース・ホイヤー社¥3,500~税込¥3,850~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。用途さまざまな形状のワークのホールドに。材質アルミニウム
サイドクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,298~税込¥6,928~1セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。
BRクイックジョーチェンジ用Tナット
北川鉄工所¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
BRクイックジョーチェンジ用Tナット
北川鉄工所¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
マシンバイス用クランプセット
ミスターマイスター¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷マシンバイスをミーリングテーブルに固定するときに必要なクランプです。セット内容六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット(1組)当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4750適合機種VRS-125N、SLV-125N品名口金・固定ねじセット
ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷から翌々日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。品名口金・固定ねじセット
バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット
ブロッカース・ホイヤー社¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。用途非常にデリケートなワークのホールドに。
バイス用口金HEUER Protective Jaws ゴムフラット
ブロッカース・ホイヤー社¥4,298~税込¥4,728~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。用途薄肉チューブ、木材、プラスチック部品のホールドに。
バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット
ブロッカース・ホイヤー社¥5,298税込¥5,8281セット(2個)9日以内出荷ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。用途温かいワークのホールドに。
バイス用口金HEUER Protective Jaws アルミニュートラル
ブロッカース・ホイヤー社¥6,298税込¥6,9281セット(2個)9日以内出荷ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。用途固いホールドを必要とする作業に。材質アルミニウム
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材