絞り込み
全長(mm)
  • 3505(7)
  • 3660(5)
  • 3885(2)
  • 4115(9)
  • 4120(6)
  • 4210(5)
  • 4460(4)
  • 4570(11)
  • 4770(4)
  • 4880(5)
  • 5090(1)
  • 5334(4)
幅(mm)
  • 34
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 6.35(6)
  • 10(3)
  • 12.5(4)
  • 12.7(11)
  • 13(58)
  • 16(11)
  • 19(3)
  • 25(5)
  • 25.4(2)
  • 27(31)
  • 32(2)
  • 41(37)
  • 51(3)
  • 54(9)
  • 67(7)
  • 76(4)
  • 102(3)
厚さ(mm)
  • 1.07(6)
  • 1.1(18)
ブランド
  • ニコテック(8)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 津根精機(4)
  • フナソー(3)
  • 谷口工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
3505(7)
3660(5)
4115(9)
4120(6)
4210(5)
4460(4)
4570(11)
4770(4)
4880(5)
5334(4)
バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード α21(エンドレス)ニコテック(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向けBAHCO(バーコ)
59,980税込65,978
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスバイメタル
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
24,980税込27,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向けBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスバイメタル
バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード β21(エンドレス)ニコテック
109,800税込120,780
1箱(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
α21バンドソー(エンドレス) ニコテックα21バンドソー(エンドレス)ニコテック
129,000税込141,900
1箱(10本)
4日以内出荷から22日以内出荷
靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
48,980税込53,878
1箱(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
カットオフバンドソー 谷口工業カットオフバンドソー谷口工業
52,980税込58,278
1箱(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
β21バンドソー(エンドレス) ニコテックβ21バンドソー(エンドレス)ニコテック
139,800税込153,780
1箱(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
高速重切削コバルトハイス
用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機バンドソーブレード(リブラタイプ)津根精機
58,980税込64,878
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
バンドソーブレード(オリオンタイプ) 津根精機バンドソーブレード(オリオンタイプ)津根精機
59,980税込65,978
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレードBAHCO(バーコ)
79,980税込87,978
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
カットオフバンドソーTOPBIM34X4X4115 4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM34X4X4115 4山フナソー
42,980税込47,278
1セット(5本)
7日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6077材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
カットオフバンドソーTOPBIM34X4/6X4115 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM34X4/6X4115 4/6山フナソー
39,980税込43,978
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6076材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
カットオフバンドソーTOPBIM34X3/4X4115 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM34X3/4X4115 3/4山フナソー
42,980税込47,278
1セット(5本)
6日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6075材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
BULLバンドソー(エンドレス) ニコテックBULLバンドソー(エンドレス)ニコテック
149,800税込164,780
1箱(10本)
4日以内出荷
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)BAHCO(バーコ)
63,980税込70,378
1箱(5本)
翌々日出荷から13日以内出荷
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
129,800税込142,780
1箱(10本)
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード β21(エンドレス)ニコテック
139,800税込153,780
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
119,800税込131,780
1箱(10本)
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。
バンドソーブレードブレード 津根精機バンドソーブレードブレード津根精機
58,980税込64,878
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード 津根精機バンドソーブレード津根精機
59,980税込65,978
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオンすくい角(°)10アサリストレートレーカー

バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスバンドソー