絞り込み
全長(mm)
  • 5040
  • 730(11)
  • 1130(25)
  • 1140(23)
  • 1250(14)
  • 1260(29)
  • 1430(12)
  • 1440(11)
  • 1560(16)
  • 1635(17)
  • 1770(25)
  • 1840(25)
  • 2750(14)
  • 3505(18)
  • 3750(16)
  • 4570(14)
  • 4880(11)
  • 5300(12)
  • 5450(19)
  • 5790(16)
幅(mm)
  • 41(13)
厚さ(mm)
  • 1.27(1)
  • 1.3(12)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • フナソー(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 谷口工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • レヂトン(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
1130(25)
1140(23)
1260(29)
1635(17)
1770(25)
1840(25)
3505(18)
3750(16)
5450(19)
5790(16)
全長(mm)をもっと見る
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(3本)
当日出荷から翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向けBAHCO(バーコ)
79,980税込87,978
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイスバイメタル
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
32,980税込36,278特価
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
カットオフバンドソー 谷口工業カットオフバンドソー谷口工業
74,980税込82,478
1箱(5本)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
97,980税込107,778
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
バンドソー レヂトンバンドソーレヂトン
119,800税込131,780
1箱(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレードBAHCO(バーコ)
119,800税込131,780
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
7日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5040幅(mm)41トラスコ品番826-6084材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5040幅(mm)41トラスコ品番826-6081材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5040 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5040 3/4山フナソー
56,980税込62,678
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5040幅(mm)41トラスコ品番826-6078材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)BAHCO(バーコ)
95,980税込105,578
1箱(5本)
翌々日出荷から13日以内出荷
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)NACHI(不二越)
78,980税込86,878
1パック(5本)
4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41厚さ(mm)1.3刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
78,980税込86,878
1箱(5本)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途カットオフマシン用幅(mm)41厚さ(mm)1.3材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPQV

バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスバンドソー