商品豆知識
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815
表示部LCD表示
目量(kg)0.05
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
防塵防水性能IP50準拠
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)150(減算式)
消費電力(mW)36
表示数字(mm)17×32
計量範囲1~150kg
計量精度1/3000
機能を絞ったシンプルモデルです。大きく見やすい表示です。単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現。見やすい角度に首振り自由。安定速度の向上(メーカー比30%向上)。乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源。集団検診の際、表示部を検者の手元に置いておけば他人に知られたくない体重値も見られることがないセパレート型。体重測定に。
セット内容ACアダプタ
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製
電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】354×354×102~122、【指示計】250×170×258
検定検定外品(取引証明以外用)
商品番号124-0813
保護等級IP50準拠
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
計量方式電気抵抗線式ロードセル
消費電力(mW)36
アズワン品番64-7268-73
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計
質量(kg)約11
電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)
検定検定品
載台寸法(mm)354×354
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
機能を絞ったシンプルモデルです。大きく見やすい表示です。単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現。見やすい角度に首振り自由。安定速度の向上(メーカー比30%向上)。乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源。体重測定に。
セット内容ACアダプタ
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製
電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815
検定検定外品(取引証明以外用)
商品番号124-2349
保護等級IP50準拠
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
計量方式電気抵抗線式ロードセル
消費電力(mW)36
アズワン品番64-7268-72
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
計量精度1~150kg
表示部LCD表示
表示数字(mm)17×32
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
防塵防水性能IP50準拠
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
消費電力(mW)36
適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
使用温度範囲(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×354×795~815
質量(kg)約10.5(乾電池含まず)
最大風袋量(kg)150(減算式)
目量(kg)0.05
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258
表示部LCD表示
目量(kg)0.05
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
防塵防水性能IP50準拠
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)150(減算式)
消費電力(mW)36
表示数字(mm)17×32
計量範囲1~150kg
計量精度1/3000
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
表示部LCD表示
表示数字(mm)17×32
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
防塵防水性能IP50準拠
消費電力(mW)36
適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
使用温度範囲(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258
質量(kg)約10.5(乾電池含まず)
ケーブル長(m)3
最大風袋量(kg)150(減算式)
目量(kg)0.05
指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。
軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。
載台面高さ25mmの低床タイプです。
付属品ACアダプター×1個
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
目量(kg)0.1
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
精度等級3級
秤量(kg)200
指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。
軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。
手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。
載台面高さ25mmの低床タイプです。
付属品ACアダプター×1個
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
目量(kg)0.1
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
精度等級3級
秤量(kg)200
ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)200
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)200
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)200
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
ケーブル長(m)3
目量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)200
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
ケーブル長(m)3
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
種類デジタル体重計
ひょう量(kg)120/200
質量(kg)約11
電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)
目量(g)20/50
検定検定品
載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。