商品豆知識
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで)
表示が見やすい大画面(W100×H50mm)
のるだけで体重を自動で測定開始
持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ
計測値の表示を固定するホールド機能付
オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒)
「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム
電源単4形乾電池
最小表示5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kg
オートパワーオフ約10秒
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
ホールド身体を安定させてから約3秒後
計量範囲5.00~150.0kg
画面寸法(mm)100×50
のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg
質量(g)約 980(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24
電源(個)単4形乾電池×2
オートパワーオフ約 15秒
取扱説明書(4.11MB)
計量範囲5~150kg
前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適
体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示
のるだけではかれる体脂肪計
体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示
電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能
バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン
電源単4形乾電池×4個(確認用付属)
最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24
計量範囲15.0~180.0kg
登録人数5人
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)
材質ABS樹脂、シリコン
種類ヘルスメーター
電源単4形乾電池×2個
機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)
表示単位0.1kg
計量範囲5~150kg
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数5人(10~90歳)
身長(cm)100~220
計量範囲5~150kg
表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg
機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
種類ヘルスメーター
体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg~100kgまで)
のるだけで体重を自動で測定
最大4人の個人データが登録可能
見やすいバックライト付
仕様ユーザー認識:あり、オートオン:あり
材質本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス
最小表示15~100kg未満:50g、100kg~135kg以下:100g
表示項目体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベル
バックライトあり
計量範囲15~135kg
登録人数4人
登録範囲個人データ番号・性別・身長・年齢
専用アプリで測定データを管理。最大10人分の測定結果を管理可能。アプリを起動してのるだけで自動的に記録!。推定年齢を含む11項目を測定できる。体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える。8項目を日/週/月でグラフ化。1年分の測定データを保存できる。約10秒で測定できる。見やすい白色LED表示。オートパワーオフ機能
仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0
質量(g)約1300
身長(cm)30~300(1単位)
最小表示(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24
電源(個)単4形乾電池×3
適応体重(kg)0~152
取扱説明書(2.28MB)
性別男性/女性
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。