絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- タニタ(75)
- Yamato(大和製衡)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- seca (セカ)(18)
- seca(13)
- オーム電機(11)
- オムロンヘルスケア(8)
- エレコム(6)
- ドリテック(6)
- チャーダー(6)
- 山崎実業(4)
- シチズンシステムズ(4)
- シチズン(3)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- インボディ・ジャパン(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 体重計・体組成計
商品豆知識

デジタル体重計 DP-7700
Yamato(大和製衡)¥99,980税込¥109,9781台16日以内出荷「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能質量(kg)約11種類デジタル体重計ひょう量(kg)120/200電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)目量(g)20/50検定検定品載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
皮下脂肪測定器
タイガー医療器¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷材質ABS質量(g)180測定範囲(mm)0~100(1mm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×150×15松吉医科器械コード23-3032-00
WB-260A用キャリングケース
タニタ¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷適合機種WB-260A寸法(mm)幅490×高さ120×奥行380質量(kg)3.2質量(g)約2800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×550×124
WB-110、150用キャリングケース
タニタ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷適合機種WB-110(セパレートタイプ)、WB-150(セパレートタイプ)寸法(mm)幅425×高さ210×奥行410質量(kg)4.8質量(g)約4800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×425×210
MC-190専用印刷台紙
タニタ¥14,980税込¥16,4781箱(1000枚)5日以内出荷適合MC-190、MC-190EM通常モード専用カラー台紙寸法(mm)幅320×高さ150×奥行230サイズA4質量(g)約5500
BD-815専用ソフトマット
タニタ¥9,998税込¥10,9981式(3枚)5日以内出荷ソフトマットは取り外して洗えて、清潔に保てます。適合BD815寸法(mm)幅600×高さ80×奥行350材質(本体)EVA質量(g)約80(1枚あたり)
ハンドレール付き体重計 PH-550A (RS付き)
タニタ¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ハンドレール付き体重計 PH-550A
タニタ¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ質量(kg)25.5ひょう量(kg)200(着衣量含む)ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続
精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)(RS付き)
タニタ¥67,980税込¥74,7781台8日以内出荷いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
業務用体重計 WB-260A (RS付き)
タニタ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
体組成計インナースキャン50 BC-310
タニタ¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個トラスコ品番765-8443材質強化ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301質量(kg)1.5(電池含む)色オーロラブルー測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1500(電池含む)電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個ひょう量(kg)150電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)50機能乗るピタ消費電流(mA)最大60最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
ボディスケール「クラベール」
ドリテック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。 のると自動で測定を開始します(ステップON)付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質ABS樹脂、シリコン種類ヘルスメーター電源単4形乾電池×2個機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)表示単位0.1kg計量範囲5~150kg
ボディスケール「ピエトラプラス」
ドリテック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)種類ヘルスメーター電源DC4.5V、単4形乾電池×3個測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル身長(cm)100~220機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg電池寿命約1年(1日3回はかった場合)計量範囲5~150kg登録人数5人(10~90歳)
デジタルヘルスメーター
タニタ¥3,198~税込¥3,518~1台5日以内出荷安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 乗り降りしやすい薄さ22mm。付属品CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)150電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
seca 655uhp/seca 655up専用プリンター用紙 10巻入
セイコーインスツル¥9,498税込¥10,4481箱(10巻)6日以内出荷seca 655uhp/seca 655up付属プリンター専用感熱紙仕様●用紙幅:58mm●用紙外径:38mm●長さ:19m●10巻/箱●箱サイズ:W205×D88×H77 mmアズワン品番67-4519-49
バリアフリースケール立位・車イス用 検定品
A&D(エー・アンド・デイ)¥467,490税込¥514,2391台15日以内出荷検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
ボディバランス体組成計
macros¥3,228税込¥3,5511個6日以内出荷体の左右それぞれの体重を測定。測定項目・体重・体脂肪率・水分率・筋肉率・推定骨量・内蔵脂肪・BMI・基礎代謝の7項目の測定が可能。材質強化ガラス HIPS TPU質量(g)約1370ひょう量(kg)0.1目量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×26×2.5アズワン品番65-1332-47計量精度2~75kgまで/±200g、75~150Kgまで/±300g
電池ボックス AD610XN用
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷バリアフリースケール電池ボックス AD610XN用用途交換用部品長さ(mm)192幅(mm)39高さ(mm)20
フラットスケール専用プリンター
seca (セカ)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷付属品プリンター用紙×1巻寸法(mm)108×165×108質量(kg)約1.3対応機種プリンター:651・655h・655u・655uh・336i適合サイズ感熱紙:幅58×最大径Φ83mmアズワン品番7-560-11
高精度型体組成計
Yamato(大和製衡)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷メーカー独自の腹囲(ウエスト)入力方式。8電極全身測定方式。部位別測定方式。多周波測定方式。測定結果のプリント機能付属品取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト質量(kg)約18種類体組成計電源(V)AC100 +10%、-15%ひょう量(kg)150目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×685×880測定周波数範囲(Hz)20k/100k計量方式(計量部)電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字
感熱式プリンタセット
タニタ¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷適合機種BD-715A、BD-815、WB-150、WB-260A、PH-550A、PW-650A、TL-280、TL-290(RS仕様のみ対応)セット内容プリンタ、ACアダプタ、RSケーブル、プリンタ用紙(2903)4巻