絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
    付属品アルカリ単3乾電池2本材質ABS、AS寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用ひょう量(kg)150最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)最小表示(g)100本体質量(kg)約1.1(電池含)文字高(mm)52消費電流(mA)最大30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
  • アナログヘルスメーターHA-861GY タニタ

    アナログヘルスメーターHA-861GY

    タニタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
    材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
  • アナログヘルスメーターHA-861WH タニタ

    アナログヘルスメーターHA-861WH

    タニタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
    材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
  • デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト オーム電機

    デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    大画面バックライト付き液晶で暗い場所でも見やすいデジタル体重計。乗るだけで自動測定できるステップオン機能搭載。薄型・スリム設計で収納しやすいコンパクトタイプ。毎日の体重管理・健康管理・ダイエット管理に最適。シンプル操作で誰でも使いやすい家庭用ヘルスメーター
    用途体重測定・健康管理・ダイエット管理用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1300(電池含まず)電源DC6.0V 単4形乾電池×4本(別売)目量(g)100/200/500(計量範囲により異なる)表示方式バックライト付き液晶表示荷重(kg)ステップオン荷重:5以上電池寿命約1年(1日3回測定時)計量範囲5~150kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 303×273×22計量精度±200g(5~50kg)/±400g(50~75kg)/±600g(75~100kg)/±1500g(100~150kg)
  • デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト オーム電機

    デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。日々の体重管理や健康チェックに適しています。
    用途家庭での体重測定・日常の健康管理に。ホワイト質量(g)975電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示(g)100/200本体寸法(mm)約260×260×23表示方式LED表示機能ステップオン電池寿命約6ヶ月計量範囲5~150kg
  • スイッチングACアダプタA2 7.5V650MA A&D(エー・アンド・デイ)

    スイッチングACアダプタA2 7.5V650MA

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ACアダプタ
    仕様●7.5V●サイズ:80mm×80mm×25mm●適応機種:AD6051A、、AD610xNシリーズアズワン品番65-3867-05
  • デジタルヘルスメーターHD-670WH タニタ

    デジタルヘルスメーターHD-670WH

    タニタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
    付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本材質ABS、AS、PE電源(V)DC3 単3形乾電池2本最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g本体質量(g)約 740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200文字高(mm)30その他の機能ステップオン機能電池寿命約1年(1日5回はかった場合)計量範囲0 ~ 150 kg
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
    材質ABS、AS樹脂、PE質量(kg)約0.99ホワイト電源DC3Vまたは単3形乾電池×2ケース入数6目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5測定範囲(kg)最大150
  • ヘルスメーター HA-650 タニタ

    ヘルスメーター HA-650

    タニタ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
  • デジタル体重計「グラッセ」 ドリテック

    デジタル体重計「グラッセ」

    ドリテック
    1,688税込1,857
    1台
    当日出荷
    のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
    仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg質量(g)約 980(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24電源(個)単4形乾電池×2オートパワーオフ約 15秒計量範囲5~150kg
  • デジタルヘルスメーター HD-665 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-665

    タニタ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
    用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本最小表示(g)50目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)機能ステップオン機能最小目盛50g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217設定項目地域:5区分
  • デジタルヘルスメーター HD-366 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-366

    タニタ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
    付属品アルカリ単4乾電池×4本仕様ISO9001対象材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320質量(kg)3(乾電池含む)ブラック測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約3000(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本ひょう量(kg)200電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)51消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
  • 業務用体重計 WB-260A タニタ

    業務用体重計 WB-260A

    タニタ
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタトラスコ品番765-8753材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
    付属品単4乾電池2本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)メタリックブルー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V 単4形乾電池2本ひょう量(kg)150電源DC3V、単4乾電池2本使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
  • 体重計 オムロンヘルスケア

    体重計

    オムロンヘルスケア
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド質量(kg)約1.5(電池含む)外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm最大計量(kg)135電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
  • 業務用体重計 A&D(エー・アンド・デイ)

    業務用体重計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
    付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書その他【風袋引き量】最大99.9kg寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約12目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
  • デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 一体型 検定付

    Yamato(大和製衡)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    4日以内出荷から18日以内出荷
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
  • デジタルヘルスメーター HD-395 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-395

    タニタ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
    付属品単3乾電池×4本仕様ISO9001対象トラスコ品番765-8630材質ABS、AS寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278質量(kg)1.1(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)電源(V)DC6、単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)46消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
  • ベッドサイドスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    ベッドサイドスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター エレコム

    体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター

    エレコム
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。
    用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 。本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 。アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 。過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 。OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 。体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 。※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 。専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 。暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 。28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応
  • 体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム

    体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
    用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)適合地域5拠点BluetoothVer.5.0変調方式GFSK通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します周波数帯域(GHz)2.4帯
  • 小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ シチズン

    小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ

    シチズン
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • AC アダプター seca (セカ)

    AC アダプター

    seca (セカ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    Scale-up Line製品とseca mBCA以外のseca製品用ACアダプター
    質量(g)100コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×40アズワン品番65-5605-08素材ABS樹脂
  • ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 クッション×2仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)160耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×5.4×12.2(クッション含む)適合サイズ(cm)厚さ3.5までの体重計内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12.4×4×6.2
  • デジタル体重計 一体型 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 一体型

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    機能を絞ったシンプルモデルです。大きく見やすい表示です。単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現。見やすい角度に首振り自由。安定速度の向上(メーカー比30%向上)。乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源。体重測定に。
    セット内容ACアダプタ材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815検定検定外品(取引証明以外用)商品番号124-2349保護等級IP50準拠機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能計量方式電気抵抗線式ロードセル消費電力(mW)36アズワン品番64-7268-72
  • 身長計付体重計[検定付] アズワン

    身長計付体重計[検定付]

    アズワン
    143,550税込157,905
    1台
    32日以内出荷から35日以内出荷
    容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
    寸法(mm)360×520×1090質量(kg)約12測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級機能ホールド・風袋引き・BMI指数最小目盛(mm)1
  • 精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ) タニタ

    精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)

    タニタ
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
  • デジタルソーラーヘルスメーター HS-302 タニタ

    デジタルソーラーヘルスメーター HS-302

    タニタ
    4,398税込4,838
    1台
    8日以内出荷
    環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。
    付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚仕様ISO9001対象トラスコ品番765-8648材質ABS、AS寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306質量(kg)2.3ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、鉄質量(g)約2300電源(V)ソーラーバッテリーひょう量(kg)150電源ソーラーバッテリー最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g測定項目体重最小表示(g)200文字高(mm)23最小目盛200 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48消費電流30μA以下
  • ヤマト 体重計用ACアダプター 体重計関連用品 24-7266-13 大和製衡 DP-7500PWヨウ Yamato(大和製衡)

    ヤマト 体重計用ACアダプター 体重計関連用品 24-7266-13 大和製衡 DP-7500PWヨウ

    Yamato(大和製衡)
    3,898税込4,288
    1台
    8日以内出荷
    24-7266-00~03用オプション。
  • デジタルポータブルスケール Yamato(大和製衡)

    デジタルポータブルスケール

    Yamato(大和製衡)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな設計で省スペースで収納可能、持ち運びも可能な検定付きヘルスメーターです。
    用途据え置き型の体重計をスペースの兼ね合いで置けないクリニック、開業医、老人ホームなどで活躍します。付属品ACアダプター高さ(mm)【載台】64材質(本体)ABS樹脂ひょう量(kg)200電源ACアダプター、単3乾電池6本(別売)本体質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×64目量(kg)0.1(0~100kg) / 0.2(100~200kg)検定検定品(精度等級4級)使用地区電池寿命連続28時間
  • ベビースケール A&D(エー・アンド・デイ)

    ベビースケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
    付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書その他【風引き量】最大99.9kgひょう量(kg)12電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)表示【固定量】最大1kg本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)測定範囲(cm)【身長】40~58測定可能質量(g)最小100
  • 体組成計 A&D(エー・アンド・デイ)

    体組成計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    毎日の体組成管理をスマートに。Bluetooth(R) iOS Android。・スマートフォン起点の快適さ。スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます。最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます。健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光。乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
    付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個ひょう量(kg)【体重】150電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V)本体質量(kg)約2.3(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg)通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2メモリー30回分(5人合計150回分)表示項目体重、体脂肪率電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
  • 業務用体重計 A&D(エー・アンド・デイ)

    業務用体重計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
    付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書その他【風袋引き量】最大99.9kg寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
  • 身長計HMシリーズ用測定板 チャーダー

    身長計HMシリーズ用測定板

    チャーダー
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    測定時に頭に当てる板の交換用部品です。
    仕様●サイズ:275×52×40mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201Dアズワン品番65-8716-41
  • ヤマト体重計用ACアダプター Yamato(大和製衡)

    ヤマト体重計用ACアダプター

    Yamato(大和製衡)
    3,998税込4,398
    1台
    11日以内出荷
    バリアフリー体重計 SMOOZER(検定品)用オプション マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7266-13
  • アナログフラットスケール seca

    アナログフラットスケール

    seca
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    体重計としてのご使用だけではなく、インテリアにも最適なレトロなデザイン。 カラーバリエーション豊富。 安定感のある計量台。
  • 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)

    手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
    使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • デジタル手動身長計 ドットコード読み取り方式、カーソル操作バー付 BHシリーズ タニタ

    デジタル手動身長計 ドットコード読み取り方式、カーソル操作バー付 BHシリーズ

    タニタ
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
    付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー寸法(mm)350×510×1777~2327測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替)電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売)本体質量(kg)8.5測定方法身長/ドットコード読み取り方式機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音最小表示単位身長/0.1cmアズワン品番64-7660-99通信ポートUSB、RS-232C
  • フラットスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン)

    フラットスケール 検定付

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
    寸法(mm)345×350×65質量(kg)2.7電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:約1.8目量200g精度等級4級アズワン品番7-8377-01秤量(kg)0.2~200
  • 精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き) タニタ

    精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)(RS付き)

    タニタ
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ質量(kg)7.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続

体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります

体重計