バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品A&D15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能BMI計算機能、風袋引き機能付き丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品A&D15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能BMI計算機能、風袋引き機能付き丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
『体重計・体組成計』には他にこんなカテゴリがあります
シーベル金具SBODYMAKER税込¥3,958¥3,598
電動爪削りトレードワン税込¥1,428¥1,298
ステッパーcreer税込¥15,378¥13,980