2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブ
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A 質量(g)310(電池別) 外形寸法(mm)262×81×36 電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数帯域(MHz)DC~1 クランプ径(Φmm)10.3 測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC) 確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range) 電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DMMシリーズ
デュアルディスプレイを搭載したマルチメータで、高精度、多機能、自動測定のニーズに特に適しています。
1台
199,800 税込219,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)