オシロスコープ :「CAT.5」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電流 = 200Aプローブタイプ = AC最小帯域幅 = 40Hz最大帯域幅 = 10kHz最大導体サイズ = 20mm安全カテゴリ = CAT I V 300 V, CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT I, CAT IIIモデル番号(P) = MN60最高精度 = ±1.5 % + 5 mV安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V帯域幅 = 40 Hz → 40 kHzChauvin Arnoux MN60ミニクランプ. 公称測定範囲0.1 A~20 A a.c.及び0.5 A~200 A a.c.の.デュアルレンジAC電流クランプ 安全な非侵入型電流測定 40 Hz~10 kHzの帯域幅 手が届きにくい場所の測定を簡単にするために人間工学に基づいて設計されたジョー、ケーブルに引っ掛けることが可能 最大導体サイズ: 20 mm直径又は20 x 5 mmバスバー ほとんどのアナログ及びデジタルオシロスコープに適した2 m同軸リード及び50 ΩBNCプラグを装備 IEC1010-2-032 (安全基準) 600 V Cat III準拠
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷