仕様アクセサリタイプ = 熱電対データロガーPico USB TC-08シングルチャンネル端子ボードPR121. このPicoシングルチャンネル端子ボードは、Pico TC-08データロガー( ; 492-5105 492-5105 )のチャンネルに差し込むと、20ビットの高分解能データロガーとして使用できます。 はんだ付けせずにねじ止め端子によってワイヤをデータロガーに接続できます。 4つの入力レンジ(±50 mV、±500 mV、±5 V、4 → 20 mA)で広範囲の他のセンサ及び信号を測定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
オシロスコープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。