オシロスコープ :「bncコネクタ 絶縁」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)電流プローブ
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A 質量(g)250 周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号) 電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3 ケーブル長(m)2 感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5% 接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属 分解能±50mA(30A)、±100mA(300A) インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF 電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示 クランプ径(Φmm)最大19 安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。 寿命30時間、電池残量低下表示 動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85 温度係数測定値の ± 0.1%/℃ 確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ) 定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC 動作湿度(%)15~85(結露なし) 電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
1本ほか
104,800 税込115,280
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)