デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズRIGOL(リゴル)5日以内出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。全機種12ビットサポート。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。・500 μV/div10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。7インチ1024 * 600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。新しいデザインで、便利な操作性を提供します。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズRIGOL(リゴル)5日以内出荷
4アナログ・チャンネル、最高サンプルレート: 1GSa/s、垂直軸レンジ: 1mV/div 10V/div、水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)、7インチWVGA(800x480)ディスプレイ、RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
仕様●周波数帯域:100MHz●4アナログチャンネル●16デジタルチャンネル●1GSa/s●レコード長:24Mポイント●8bit高解像度●垂直軸レンジ:1mV/div ~ 10V/div●水平軸12div●最高30000wfms/s高速波形取り込みレート●インタフェース:USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)●ディスプレイ:7インチWVGA(800×480)ディスプレイ●メーカー直営3年保証【日本語取扱説明書対応】アズワン品番68-4522-79
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズRIGOL(リゴル)当日出荷から翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズRIGOL(リゴル)翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズRIGOL(リゴル)6日以内出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。寸法(mm)265.36×161.75×77.38質量(kg)1.78プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)100操作タッチ:あり入力インピーダンス1MΩ保証期間3年垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:25Mpts
デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズRIGOL(リゴル)翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。寸法(mm)265.36×161.75×77.38質量(kg)1.78プローブ150MHz パッシブ・プローブ(2本)チャンネル数アナログ:2分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)100操作タッチ:あり入力インピーダンス1MΩ保証期間3年垂直(縦)軸レンジ500μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:25Mpts
デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズRIGOL(リゴル)¥1,298,000~税込¥1,427,800~
1台
6日以内出荷
周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力)
4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション)
垂直軸レンジ : 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ)
最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s
デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s
最大レコード長:500Mポイント
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)
リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション)
41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定
豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
波形ヒストグラム解析
2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション)
インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
Webでリモート・コントロール
10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ
256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり質量(kg)4チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高10Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイントグリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)6日以内出荷
周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz
4 または 2アナログ・チャンネル
16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ)
最高サンプルレート: 1GSa/s
垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div
水平軸12div
自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示
シリアル・バス・トリガ&デコード
2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)
インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)
7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし質量(kg)3.2プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN周波数帯域(MHz)100画面サイズ7インチサンプルレート最高1Gサンプル/秒レコード長最大24Mポイントグリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズRIGOL(リゴル)6日以内出荷
周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz
4 アナログ・チャンネル
最高サンプリングレート:4GSa/s
垂直分解能:12bit
最小フロアノイズ:18μVrms
垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ)
最大レコード長:500Mポイント(オプション)
波形更新レート:最高1500000回/秒
10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ
シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN)
シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553)
インターフェイス:USB,LAN,HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高4Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズRIGOL(リゴル)6日以内出荷
周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz
4または2 アナログ・チャンネル
最高サンプリングレート:1GSa/s
垂直分解能:12bit
垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div
最大レコード長:100Mポイント(オプション)
波形更新レート:最高1,500,000回/秒
10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ
5種類のシリアルデコード機能
インターフェイス:USB、LAN、HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズRIGOL(リゴル)7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)3.9インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)