絞り込み
ブランド
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)
  • PICO TECHNOLOGY(68)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(24)
  • OWON(21)
  • RIGOL(リゴル)(16)
  • RS PRO(14)
  • SIGLENT(10)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • Tektronix(テクトロニクス)(8)
  • Micsig(8)
  • MCP(8)
  • はくでん(7)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • LeCroy(5)
  • DIGILENT(4)
  • sensepeek(4)
  • PMK(3)
チャンネル数
  • 2ch(3)
  • 3ch(1)
  • 4ch(16)
  • 16ch(2)
周波数帯域(MHz)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 200(9)
  • 350(6)
  • 500(4)
  • 1000(3)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70~200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープ レクロイ(テレダイン・ジャパン)70~200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープレクロイ(テレダイン・ジャパン)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
小型・軽量モデルお求めやすい10万円台~ シリアル・トリガ/デコード標準搭載 I2C, SPI, UART, CAN, LIN,CAN-FDなど 50項目の自動計測機能に加え、統計、ヒストグラム、トラック、トレンドの表示やゲート設定 ボード線図、電源解析アプリケーションを標準搭載 Webサーバー - LAN経由でリモートコントロールをサポート ヒストリ波形履歴の記録機能 最大80,000波形を記録
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):2(1ch)、1(2ch)、0.5(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):通常:80,000、シーケンスモード:500,000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50Mpts/ch(1ch)、25Mpts/ch(2ch)、10Mpts/ch(4ch)
T3DSO2000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2000HDシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷
12bit高分解能ADC搭載低ノイズ最高波形取り込みレート最大レコード長:200Mポイント多様なトリガ と トリガ・ゾーン高度な演算機能様々なパラメータ測定ヒストリーモードパラメータ統計機能サーチ&ナビゲートシリアルバスデコードマスクテスト機能ボード線図デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)パワー解析内蔵25MHz波形発生器多様な接続性
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)周波数帯域(MHz)100ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷
12bit高分解能ADC搭載低ノイズ最高波形取り込みレート最大レコード長:200Mポイント多様なトリガ と トリガ・ゾーン
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ100Mpts/ch
T3DSO2502A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2502Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
1,098,000税込1,207,800
1個
6日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)500(2ch)ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
T3DSO2354A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2354Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
939,800税込1,033,780
1個
93日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ T3PP350Ax4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)350ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
T3DSO2204A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2204Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
709,800税込780,780
1個
6日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)200ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
T3DSO2104A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2104Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
499,800税込549,780
1個
93日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
WaveSurfer4104HD レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4104HDレクロイ(テレダイン・ジャパン)
2,798,000税込3,077,800
1個
6日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.3チャンネル数4分解能垂直:12 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mmインターフェースUSB Host, USB Device, LANディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150サンプルレート2.5GS/sレコード長最大:12.5Mメモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)周波数帯域(GHz)1
WaveSurfer4054HD レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4054HDレクロイ(テレダイン・ジャパン)
2,498,000税込2,747,800
1個
6日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.3チャンネル数4分解能垂直:12 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)500ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150サンプルレート2.5GS/sレコード長最大:12.5Mメモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
WaveSurfer4034HD レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4034HDレクロイ(テレダイン・ジャパン)
2,098,000税込2,307,800
1個
6日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.3チャンネル数4分解能垂直:12 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)350ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150サンプルレート2.5GS/sレコード長最大:12.5Mメモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
WaveSurfer4024HD レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4024HDレクロイ(テレダイン・ジャパン)
1,598,000税込1,757,800
1個
93日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.3チャンネル数4分解能垂直:12 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)200ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150サンプルレート2.5GS/sレコード長最大:12.5Mメモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
T3DSO3000シリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO3000シリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
969,800税込1,066,780
1台
6日以内出荷
テレダイン・レクロイ デジタルオシロスコープ クラス最大の250Mポイントメモリ搭載 T3DSO3000オシロスコープは、アナログ帯域幅で200MHz~1GHzの4チャンネルモデルです。 各モデルは、5 GSa/sの最大サンプル レートと、2チャンネルモードで 250Mポイント の最大メモリ長を搭載しています
仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット)保証期間3年間垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div最大入力電圧400V波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード)サンプルレート最高:2.5GS/sメモリ長さ125M
任意波形発生器 レクロイ(テレダイン・ジャパン)任意波形発生器レクロイ(テレダイン・ジャパン)
169,800税込186,780
1台
93日以内出荷
基本機能を充実した安価な2チャンネルタイプ。 出力波形イメージを表示されるため設定が容易。 詳細に波形の出力が可能。 組み込みの任意波形を読み込んで再生可能。 多種の変調波形をすばやく選択設定出来ます。
分解能垂直:14bitディスプレイ4.3インチ カラーサンプリング速度150MS/sメモリ長さ16k校正証明書付き
T3AFGシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3AFGシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
249,800税込274,780
1台
93日以内出荷
T3AFG40、T3AFG80およびT3AFG120は1.2GSa/sのサンプリングレート、16ビットの垂直分解能を備えたデュアルチャンネルの任意波形発生器です。低ノイズ、低スプリアスの波形を生成します。
質量(kg)3.5電源(V)100~240(50/60Hz)100~120(@400Hz)<50W出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷)ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネルプリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2関連資料(0.62MB)サンプリング速度1.2GS/s取扱説明書.pdf(3.64MB)変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonicメモリ長さ8Mポイント
T3SA3000シリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3SA3000シリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
879,800税込967,780
1台
93日以内出荷
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ質量(kg)4.6電源(V)AC100/最大30WインターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)関連資料(0.56MB)取扱説明書.pdf(4.83MB)
T3PS3000シリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3PS3000シリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
149,800税込164,780
1台
93日以内出荷
T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。
仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA型式T3PS3000質量(kg)8.1電源(V)AC100方式ドロッパチャンネル数3(出力)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz)関連資料(0.37MB)取扱説明書.pdf(2.15MB)電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2Aリップルノイズ定電流:≦3mArms
T3DMMシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DMMシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
93日以内出荷
デュアルディスプレイを搭載したマルチメータで、高精度、多機能、自動測定のニーズに特に適しています。
T3DSO1000シリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO1000シリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から93日以内出荷
T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50WインターフェースUSB Host/USB Device/LANディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480)関連資料(1.28MB)サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s)取扱説明書.pdf(8.55MB)メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
多機能オシロスコープ WaveSurfer3000zシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)多機能オシロスコープ WaveSurfer3000zシリーズレクロイ(テレダイン・ジャパン)
829,800税込912,780
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
大画面10.1インチ・タッチスクリーン 使いやすさを追求 ─ ユーザー・インタフェースMAUIを採用 低価格で多機能 様々なプローブに対応 帯域のアップグレード可能
メモリー10Mポイント(インターリーブ時20Mポイント)
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)オシロスコープ用 パッシブ・プローブレクロイ(テレダイン・ジャパン)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
オシロスコープ用 高圧プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)オシロスコープ用 高圧プローブレクロイ(テレダイン・ジャパン)
17,980税込19,778
1セット
93日以内出荷
オシロスコープ用 高圧プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)オシロスコープ用 高圧プローブレクロイ(テレダイン・ジャパン)
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
周波数(MHz)400入力抵抗50MΩ
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)オシロスコープ用 パッシブ・プローブレクロイ(テレダイン・ジャパン)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
多機能オシロスコープ WaveSurfer3000シリーズ オプション ミックスド・シグナル レクロイ(テレダイン・ジャパン)多機能オシロスコープ WaveSurfer3000シリーズ オプション ミックスド・シグナルレクロイ(テレダイン・ジャパン)
559,800税込615,780
1個
93日以内出荷
オシロスコープ