絞り込み
チャンネル数
  • 3ch(1)
  • 4ch(5)
  • 16ch(1)
ブランド
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)
  • DIGILENT(7)
  • FNIRSI(3)
  • LeCroy(3)
  • MCP(5)
  • Micsig(9)
  • OWON(オウオン)(18)
  • Pico Technology(53)
  • PMK(3)
  • RIGOL(リゴル)(89)
  • RS PRO(8)
  • sensepeek(5)
  • SIGLENT(10)
  • Tektronix(テクトロニクス)(7)
  • はくでん(7)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(24)
  • フルーク(FLUKE)(33)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
周波数帯域(MHz)
  • 70(1)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 350(2)
  • 500(1)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 70~200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    70~200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデル。お求めやすい10万円台~。 シリアル・トリガ/デコード標準搭載 I2C, SPI, UART, CAN, LIN,CAN-FDなど。 50項目の自動計測機能に加え、統計、ヒストグラム、トラック、トレンドの表示やゲート設定。 ボード線図、電源解析アプリケーションを標準搭載。 Webサーバー - LAN経由でリモートコントロールをサポート。 ヒストリ波形履歴の記録機能 最大80,000波形を記録
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):2(1ch)、1(2ch)、0.5(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):通常:80,000、シーケンスモード:500,000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ7インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50Mpts/ch(1ch)、25Mpts/ch(2ch)、10Mpts/ch(4ch)
  • T3DSO2000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    T3DSO2000HDシリーズ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    5日以内出荷
    12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン。高度な演算機能。様々なパラメータ測定。ヒストリーモード。パラメータ統計機能。サーチ&ナビゲート。シリアルバスデコード。マスクテスト機能。ボード線図。デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)。パワー解析。内蔵25MHz波形発生器。多様な接続性
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)周波数帯域(MHz)100ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
  • 高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート4GSa/sメモリ長さ400Mpts/ch
  • 高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥819,800~税込¥901,780~
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch
  • 高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ100Mpts/ch
  • T3PS3000シリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    T3PS3000シリーズ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    93日以内出荷
    T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。
    仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA型式T3PS3000質量(kg)8.1電源(V)AC100方式ドロッパチャンネル数3(出力)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz)電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2Aリップルノイズ定電流:≦3mArms
  • オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • オシロスコープ用 高圧プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    オシロスコープ用 高圧プローブ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    6日以内出荷
    周波数(MHz)400入力抵抗50MΩ
オシロスコープ