中学校の音の波形を見る実験に
ハンディタイプのオシロスコープです。音の測定用に専用マイクが付属されており、おんさや楽器の音の波形を観測することができます。
専用マイク付きで音の波形を手軽に見ることができます。
オシロスコープを初めて扱う生徒にもわかりやすいデザインで、XY軸の読み取りが簡単にできます。
波形の観察に便利な画面ホールド機能付き。
仕様入力チャンネル:1チャンネル、水平軸:【感度】10μs/Div~500s/Div
付属品オシロスコープ専用マイク
寸法(mm)115×75×22
電源ACアダプタ(付属)
チャンネル数1
機能ホールド機能
周波数帯域(kHz)0~200
ディスプレイ2.4型TFTカラーディスプレイ
垂直(縦)軸レンジ【感度】5mV/Div~20V/Div【最高入力電圧】50V(ピーク)【入力インピーダンス】1MΩ
サンプルレート1MS/s(1MHz)
1個
¥29,000
税込¥31,900
欠品中
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。