対地・チャンネル間絶縁により安全測定が可能な、PC接続型のオシロスコープです。 付属の1000V CAT Ⅲ準拠プローブにより、高電圧を安全に測定できます。 波形モニタと各種操作はUSB接続したPCから行います。本体は小型軽量で持ち運びに便利です。
仕様キャプチャメモリ/256MS
電源USBポート、ACアダプタ(付属)
接続USB(USB3.0/2.0)
分解能垂直軸/12ビット(50MS/sサンプリング時:14ビット)
入力インピーダンス16.7MΩ±1% / 9.3pF±1pF(プローブ対地間)
電圧レンジ(V)2m/div~10/div
サンプルレート最高400MS/s(1ch)
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。