オシロスコープ :「垂直 計測 器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg)約0.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38 ディスプレイ3.5インチLCD メモリ長さ8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュアルチャンネル 極薄ボディデザイン 最大100MHzの帯域幅 2チャンネル 最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート 標準のビルトイン5MHz信号発生器 14ビットの垂直解像度による正確な測定 最大 10Mレコード長 使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます 標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発 USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

デュアルチャンネル 極薄ボディデザイン 最大100MHzの帯域幅 2チャンネル 最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート 標準のビルトイン5MHz信号発生器 8ビットの垂直解像度による正確な測定 最大 10Mレコード長 使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます 標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発 USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
44,980 税込49,478
91日以内出荷