オシロスコープ :「長さ測定」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルチャンネル 極薄ボディデザイン 最大100MHzの帯域幅 2チャンネル 最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート 標準のビルトイン5MHz信号発生器 8ビットの垂直解像度による正確な測定 最大 10Mレコード長 使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます 標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発 USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

デュアルチャンネル 極薄ボディデザイン 最大100MHzの帯域幅 2チャンネル 最大 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート 標準のビルトイン5MHz信号発生器 14ビットの垂直解像度による正確な測定 最大 10Mレコード長 使いやすいUI:X-Y、および波形を同じ画面に表示できます 標準でSCPIプロトコルおよびLabVIEWがサポートされています Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発 USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5~15Vのワイド電圧電源をサポートします より使いやすいWiFiワイヤレス伝送(Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.45 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10M
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷