BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
用途計測器の信号変換測定接続等
定格600V/2A
開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6
安全規格CAT II 600V 2A
ケーブル長(cm)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
仕様水平時間基準範囲:1μs~10s
付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1
寸法(mm)79×103×31
電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)
感度【垂直】10mV~10V
周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500
入力インピーダンス1MΩ
トリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル
結合方式AC/DC
電圧レンジ(V)[測定] 400
サンプルレート【リアルタイム】10MS/s
画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン
出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
オシロスコープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。