デジタルオシロスコープ (8) オシロスコープその他関連用品 (16) ブランド: テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)すべて解除
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 電源電圧 AC100V~240V 50~60Hz 感度 (垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 機能 (セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート 50000波形/秒 コントロール機能 (パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング (レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ 7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 最大入力電圧 300V rms、CAT I 波形 (保存)24セット 極性 ノーマル、反転 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND 使用環境条件 0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット (ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 +・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ 6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均 2~256回、選択可能 カーソル測定 カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度 ±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 当日出荷
備考 SC-5455、CS-4135A/4125A タイプ 減衰器×10、×1 機能 リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz) 60、6 入力インピーダンス 10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下 最大入力電圧 DC600 立ち上がり時間 約5.8ns、約58ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 20~45、-
受動電圧プローブ 150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 当日出荷
タイプ 減衰器×10 機能 リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz) 150 入力インピーダンス 10MΩ/12.5pF 最大入力電圧 DC600 立ち上がり時間 約2.3ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 20~35
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
仕様 変換レート:100 mV/A、10 mV/A 質量(g) 260(電池別) 外形寸法(mm) 280×70×32 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数 DC~300kHz クランプ径(Φmm) 11 測定電流 最大:200A(DC)/140Arms(AC) 確度 ±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range) 電流レンジ 200A、20A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
受動電圧プローブ 250MHz/×100 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 欠品中
備考 全モデル タイプ 減衰器×100 機能 リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz) 250 入力インピーダンス 1MΩ/約7pF 最大入力電圧 1.5kVrms 立ち上がり時間 約1.4ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 10~30
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
仕様 変換レート:200 mV/A、20 mV/A 質量(g) 260(電池別) 外形寸法(mm) 280×70×32 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数 DC~500kHz クランプ径(Φmm) 11 測定電流 最大:150A(DC)/100Arms(AC) 確度 ±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range) 電流レンジ 150A、15A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
受動電圧プローブ 100MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 当日出荷
タイプ 減衰器×10、×1 機能 リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz) 100、6 入力インピーダンス 10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下 最大入力電圧 DC600 立ち上がり時間 約3.5ns、約58ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 20~35、-
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 感度 1mV/div、1~10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 波形 (保存)24セット 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND オフセット (ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 欠品中
仕様 変換レート:500 mV/A、50 mV/A 質量(g) 310(電池別) 外形寸法(mm) 262×81×36 電源 ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数帯域(MHz) DC~1 クランプ径(Φmm) 10.3 測定電流 最大:70A(DC)/50Arms(AC) 確度 ±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range) 電流レンジ 70A、7A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V) CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
備考 GDS-3152/3154 タイプ 減衰器×10 機能 リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz) 250 入力インピーダンス 1MΩ/約12pF 最大入力電圧 DC500 立ち上がり時間 約1.4ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 10~30
5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
等価サンプリング時:最高100GS/s
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
高速波形更新80,000波形/秒のVPO
最大2Mポイントのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
サンプルレート 最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
オシロスコープ用オプション トレーニングキット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 6日以内出荷
信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能
電源:DC5V、USBまたは外部電源
表示:機能を表示、128×64ドット白色
カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)
付属品 USBケーブル 電源 USBバスパワー 寸法(幅W×高さH)(mm) 130×145 RoHS指令(10物質対応) 対応
多機能プログラマブルオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 106日以内出荷
Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
電力(W) 直流電源出力:5(最大) 表示 DMM:5000カウント、3 1/2桁 機能 オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源 周波数(MHz) ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(5.07MB) 搭載Pythonの利用の手引き(英文)日本語版の提供はございません(2.31MB) 取扱説明書 ユーザーマニュアル(英文)日本語版の提供はございません(8.92MB)
スペクトラムアナライザ 9kHz~3.25GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 55日以内出荷
小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。
用途 トラッキングジェネレータ・GP-IB付付属品:電源コード(AC100V用) アズワン品番 3-9086-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数レンジ 9kHz~3GHz モデル GP-IB/トラッキングジェネレータモデル
200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 91日以内出荷
MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。
最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。
USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。
受動電圧プローブ 150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
備考 BNC-BNC タイプ 減衰器×10 機能 リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz) 150 入力インピーダンス 10MΩ/13pF 最大入力電圧 DC600 立ち上がり時間 約2.3ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 20~35
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
備考 GDS-3102/3104 タイプ 減衰器×10 機能 リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz) 500 入力インピーダンス 1MΩ/約12pF 最大入力電圧 DC500 立ち上がり時間 約0.7ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 8~20
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
備考 GDS-3152/3154 タイプ 減衰器×10 機能 リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz) 350 入力インピーダンス 1MΩ/約12pF 最大入力電圧 DC500 立ち上がり時間 約1.0ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 10~30
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
備考 GDS-3152/3154 タイプ 減衰器×10 機能 リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz) 150 入力インピーダンス 1MΩ/約12pF 最大入力電圧 DC500 立ち上がり時間 約2.3ns RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(pF) 10~30
オシロスコープ HANMATEK 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ