オシロスコープ :「電流プローブ」の検索結果
関連キーワード
ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。
オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A
質量(g)250
周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号)
電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3
ケーブル長(m)2
感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%
接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属
分解能±50mA(30A)、±100mA(300A)
インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF
電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示
クランプ径(Φmm)最大19
安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。
寿命30時間、電池残量低下表示
動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85
温度係数測定値の ± 0.1%/℃
確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)
定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC
動作湿度(%)15~85(結露なし)
電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A
質量(g)260(電池別)
外形寸法(mm)280×70×32
電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)
周波数DC~300kHz
クランプ径(Φmm)11
測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)
確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)
電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)
最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18
定格電流(Arms)30
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。
仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A
付属品取扱説明書(1)、ケース(1)
幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27
高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55
奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18
電源PS-54/PS-52(オプション)
適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326
ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0
感度0.01V/A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18
高度(m)高度2000まで(動作)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)
測定可能導体径(Φmm)20以下
仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A
質量(g)260(電池別)
外形寸法(mm)280×70×32
電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)
周波数DC~500kHz
クランプ径(Φmm)11
測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)
確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range)
電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)
最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A
質量(g)310(電池別)
外形寸法(mm)262×81×36
電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)
周波数帯域(MHz)DC~1
クランプ径(Φmm)10.3
測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)
確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)
電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)
最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デガウスとオートゼロ同期完了。手動および自動ゼロ校正をサポート。標準USBアダプター電源。オーバーロード点滅インジケーター
仕様最大フロート電圧:CAT I 300V
電源DC 5V 3A
感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)
インターフェース電源:標準BNC
レンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)
測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A
導体径(mm)最大5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作電圧(V)CAT I 300
最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40
使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
感度1[V/A]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40
使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)
定格電流(Arms)5
電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
出力電圧(V)±12±0.5
質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)
使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電流プローブSS-500シリーズを「岩通ViewGoⅡオプションDS-579」/「PS26電源/DS-8000シリーズ」で使用する際の接続用変換ケーブル
1式
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
シンプル、簡単、安全。プレミアムな素材、耐久性。DUTをそのまま外さずにクランプ可能。電流、電気エネルギー、力率改善回路、モーター・ドライバー、インバーター、コンバーター、産業用制御装置、オシロスコープ&高調波アナライザ、アビオニクスなど幅広い分野で活用できます。
仕様定格出力負荷(kΩ):≧100
最大電流(A)パルス:2000
感度出力感度:100、10、1mV/A
周波数10~100(Hz~MHz)
クランプ径(Φmm)52
確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mV
RoHS指令(10物質対応)対応
入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
1個
¥42,980
税込¥47,278
62日以内出荷
RCPシリーズ・ロゴスキーコイル電流プローブは、最大600ApkのAC電流を測定し、帯域幅は10Hz~30MHz、標準精度は最大1%で、高周波の大電流信号をより簡単かつ正確に測定します。RCPは、優れた性能と精巧な設計が特徴で、薄くて柔軟なクリップアラウンド型ロゴスキーコイルにより、導体を傷つけることなく測定を行うことができ、DUTへの干渉もありません。ワイヤーの長さとコイルのサイズはカスタマイズ可能で、日常の設計やトラブルシューティングに様々な選択肢を提供します。
インターフェース1MΩ BNC
コイル径(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
自動および手動の「ゼロ」機能。分割設計、小型で精巧な外観、テストが簡単。オシロスコープの USB ポートから直接電源が供給されるため、追加のアダプタは必要ありません。すべての BNC 接続オシロスコープと互換性があり、アダプタはマルチメータでも使用できます。
電源(V)DC-5
感度出力感度:0.1/0.01V/A
最大径(Φmm)コンデンサー:13
レンジ10/100A
測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定
使用温度範囲-40℃~+150℃
コイル長(mm)84
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
TDS 1000シリーズ用アクセサリ
TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ
仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702
アズワン品番68-4150-72
1個
¥909,800
税込¥1,000,780
7日以内出荷
仕様モデル番号 = PQ073併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444標準高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444標準キットは、3つのPicoConnect 441 1:1パッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備えている高分解能差動USBオシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. 特長と利点. FFTスペクトラムアナライザ、64倍のディテール. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). インテリジェントプローブ及びクランプ対応のインターフェイス、完全差動高インピーダンス入力 x 4. ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 波形バッファ及びナビゲータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。
開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、
フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。
開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、
バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74
分解能(デジタル電圧計)999カウント
温度PT100/温度センサ使用時
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)
測定機能33
サンプリング5GSa/s
スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
防水保護等級IP51、IEC60529に準拠
トリガモードオート、ノーマル、シングル
メモリ長さ(最大)500kサンプル
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。
開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、
フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。
開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、
バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74
分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント
温度PT100/温度センサ使用時
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)
測定機能33
サンプリング5GSa/s
スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
防水保護等級IP51、IEC60529に準拠
トリガモードオート、ノーマル、シングル
メモリ長さ(最大)500kサンプル
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 20MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 10mV/divサンプルレートランダム = 256 Mサンプル/秒安全カテゴリレベル = CAT IIIPicoscope 4444高分解能差動USBオシロスコープ. PicoScope 4444とアクセサリを使用すると、さまざまな用途の性格で詳細な測定ができます。PicoScope 4444の核をなしている先進のオシロスコープは、ユーザーのニーズを上回る以下のような機能を備えています。. 主な特徴. 完全差動高インピーダンス入力 x 4. 帯域幅: 20 MHz. 変更可能な解像度: 12又は14ビット. 大容量メモリ: 256 MS. コモンモードノイズを排除. インテリジェントプローブ / クランプ対応のインターフェイス. ミリボルト単位から50 Vまで対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 10000波形分のサイクリックバッファ. 更新速度: 最大10万波形/秒. シリアルバスデコード. マスク制限テスト. 先進の演算機能とフィルタ処理. 測定値の統計処理. 高度なデジタルトリガ. USB 3.0接続及び給電. 代表的用途. 接地基準ではない信号の測定. 単相 / 三相の電圧 / 電流の安全な測定. 測定用の電力をモバイル / IoTデバイスから給電. 主電源の品質テスト. SMPS設計. ハイブリッド車や電気自動車の設計. モータの駆動部やインバータ. 生体医学用電子機器. 単一チャンネルで差動信号(CAN、平衡オーディオ)を測定. インテリジェントな差動入力. 従来のオシロスコーププローブを使用する場合は、高インピーダンス入力と低インピーダンス接地との間でシングルエンド測定を行います。. 差動オシロスコープでは、2か所の高インピーダンス入力館の測定を行い、両側とも接地されていない部品やテストポイントの間での測定が可能です。また、差動入力はコモンモードノイズを排除します。どちらの高インピーダンス入力でも同じように拾われたノイズが排除されます。. PicoScope 4444に4つある入力チャンネルはどれもインテリジェントプローブインターフェイスで、互換性のあるプローブを認識し、必要に応じて給電します。チャンネルごとに電圧又は電流プローブを選択できます。. 非減衰プローブでは、ミリボルト単位から±50 Vまでの信号を高分解能、低ノイズで測定できます。減衰プローブでは、最大1000 V CAT IIIの信号を測定できます。電流プローブは最大2000 Aまでに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様電流 = 200Aプローブタイプ = AC最小帯域幅 = 40Hz最大帯域幅 = 10kHz最大導体サイズ = 20mm安全カテゴリ = CAT I V 300 V, CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT I, CAT IIIモデル番号(P) = MN60最高精度 = ±1.5 % + 5 mV安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V帯域幅 = 40 Hz → 40 kHzChauvin Arnoux MN60ミニクランプ. 公称測定範囲0.1 A~20 A a.c.及び0.5 A~200 A a.c.の.デュアルレンジAC電流クランプ 安全な非侵入型電流測定 40 Hz~10 kHzの帯域幅 手が届きにくい場所の測定を簡単にするために人間工学に基づいて設計されたジョー、ケーブルに引っ掛けることが可能 最大導体サイズ: 20 mm直径又は20 x 5 mmバスバー ほとんどのアナログ及びデジタルオシロスコープに適した2 m同軸リード及び50 ΩBNCプラグを装備 IEC1010-2-032 (安全基準) 600 V Cat III準拠
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様モデル番号 = PQ074併用可能製品 = PicoScope 4444差動オシロスコープキットタイプ = 差動オシロスコープキット寸法 = 190 x 170 x 40mm高さ = 40mm長さ = 190mm幅 = 170mmPicoscope 4444 CAT III高分解能差動オシロスコープキット. Pico Technology社のPICOSCOPE 4444 1000 V CAT IIIキットは、3つのPicoConnect 442 1000V CAT IIIパッシブ差動電圧プローブ、及び1つのTA271シングルエンドD9-BNCアダプタを備える高分解能差動オシロスコープです。PicoScope 4444では、小型で軽量のインターフェイスボックスを備える(又はインターフェイスボックスのない)特別に設計されたパッシブ電圧プローブを使用し、複数の電源ソケットを占有することなく複数の差動測定を同時に行います。インテリジェントプローブインターフェイスは、プローブに合わせてPicoScopeディスプレイを自動的に構成します。4つのD9入力により、正確な差動測定を行うことができます。PicoScope 4444の12ビット分解能により、垂直方向に16倍のディテールが得られ、また256MSのよりディープなキャプチャメモリにより、優れた水平分解能を実現します。接地基準を持たない測定、単相及び3相電圧及び電流の安全なプローブ、モバイル / IoTデバイスの電力測定、ハイブリッド及び電気自動車の設計、モータドライブ及びインバータで使用されます。. ディープメモリオシロスコープ(256MSディープメモリ)、波形バッファ及びナビゲータ. ハードウェア高速化エンジン(HAL3)、毎秒100000個の波形. フルスケールの最大入力範囲は±50 V (PicoConnect 442 1000 V CAT III プローブを使用した場合は±1000 V). また、最大コモンモード範囲も±50 V (PicoConnect 442プローブを使用した場合は同じく±1000 V). ミリV → 50 V及び20 MHzの帯域幅に対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. コモンモードノイズ、信号品質、デジタルトリガを拒否. 波形バッファ及びナビゲータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。