水栓 :「水栓金具」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100S型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)100 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC4100TC型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様吐水口固定式 材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)165 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上マットブラック 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T-MB型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS認定品 仕上マットブラック 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷