サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として適合場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。ストップシャワーヘッド・シルバーホース 長さ1.6M
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6使用地区寒冷地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース長さ1.6M。
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地用取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)280高さ(mm)107質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280適合場所浴室機能手元ストップ、熱帯防止ハンドル形状リングレバーパイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)271高さ(mm)125質量(g)2600ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)奥行(mm)283適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(cm)160パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。吐水パイプがないタイプ。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが190mmの標準より少し長いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS吐水口長さ(mm)パイプ/190
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
手元のボタンで水の出し止めワンタッチ。吐水パイプが80mmの短いタイプ。
仕様節水水栓、クリック、断熱規格JIS適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
PC座付水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
吐水口INAX(LIXIL)税込¥7,368¥6,698
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥7,698¥6,998
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,398~¥3,998~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥5,278~¥4,798~
ヘッドパーツ部INAX(LIXIL)税込¥8,028¥7,298
切替ハンドルINAX(LIXIL)税込¥3,078~¥2,798~