40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水 アズワン品番68-1808-96
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
欠品中

呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅 高さ(mm)52 質量(g)92(パッケージ含む) 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤 アズワン品番65-2127-84
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

エスコ品番EA124MA-7 材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)17 外径(Φmm)17 使用温度(℃)1~80 呼称17用 最高耐熱温度(℃)80
1個
230 税込253
当日出荷

材質黄銅、合成ゴム 外径(Φmm)21
1個
595 税込655
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様赤・青の湯水表示リング付 材質黄銅 サイズ直径46×20mm
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用 材質黄銅 全長(mm)300 ねじ径W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
1個
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

材質ステンレス、黄銅、TPE 全長(mm)300 使用温度(℃)1~60 アズワン品番65-2127-93
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA468B-118 材質黄銅 ねじ径W3/16” サイズ(mm)Φ14×12
1個
140 税込154
翌日出荷

材質黄銅 ねじ径PJ1/2"
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA468B-116 材質黄銅 ねじ径W3/16” サイズ(mm)Φ14×12
1個
160 税込176
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD)、NBR 使用温度範囲(℃)0~35 最高使用圧力(MPa)1(0℃~35℃) 使用流体水道水 アズワン品番64-7851-99
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA468B-117 材質黄銅 ねじ径W3/16” サイズ(mm)Φ14×12
1個
160 税込176
翌日出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×260×104mm 材質黄銅、軟鋼、天然ゴム、合成ゴム 取付穴径(Φmm)24 取付穴径(mm)Φ24
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮 タイプ【吐水】整流 ねじ径PJ1/2” 設置寸法(mm)110×59
1個(1個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

付属品パッキン付 適合配管端末器具用(混合栓、浄水器) エスコ品番EA469BR-14 材質黄銅、ポリアセタール ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅 全長(mm)170 呼び径13 ねじ径W26山20 アズワン品番65-2127-94 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~38 取付厚(mm)5~35
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA424AF-13 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM 呼び13 取付ねじG1/2” 適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
1個
465 税込512
翌日出荷

用途一般地 仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):102×120×154mm 材質黄銅、軟鋼、合成樹脂 取付穴径(Φmm)Φ28 アズワン品番64-7852-23 取付穴径(mm)Φ28
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

エスコ品番EA424AE-13 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 材質黄銅、EPDM 呼び13 取付ねじG1/2” 適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
1個
465 税込512
翌日出荷

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-11 材質黄銅 呼び径(mm)25 めねじサイズRc1” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54 エスコ品番EA124LV-12 材質黄銅 呼び径(mm)40 めねじサイズRc1 1/2” 最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

適合JIS規格水栓呼13用 エスコ品番EA468B-100 材質黄銅 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 使用流体上水道水 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)
用途一般住宅用 材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム タイプ常温用 ねじ径G1/2" 寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169 取付穴径(Φmm)33~37 最高使用温度(℃)85 アズワン品番65-2128-14
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
36,300 税込39,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-33 材質黄銅 呼び径(mm)50 めねじサイズRc2” 最大使用水圧(Mpa)1
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様 材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム 取付穴径Φ33~37mm ねじ径G1/2” 型番TLHG31DEFR 寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154 取付穴径(Φmm)Φ33~37mm アズワン品番64-2212-06
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し アズワン品番65-5663-14
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-75 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)196×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-74 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
83,000 税込91,300
翌日出荷

電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-73 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質亜鉛ダイカスト、黄銅 厚さ(mm)10~30(設置可能範囲) 質量(kg)約1.3 ねじ径G1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置) 使用流体上水道水 取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること) 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-76 検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷