水栓 :「真鍮 厚さ30mm」の検索結果
商品豆知識
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。