水栓 :「蛇口」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
794件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ止水栓
仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20 アズワン品番65-9256-03
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

エスコ立水栓
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×106mm 取付穴径(Φmm)23~28 取付穴径(mm)Φ23~28
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

エスコ立水栓
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×96mm 取付穴径(Φmm)23~28 取付穴径(mm)Φ23~28
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

エスコ立水栓
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×75mm 取付穴径(Φmm)23~28 取付穴径(mm)Φ23~28
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

エスコ立水栓
自在形、泡まつ、節水、共用。TOTO製。
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ自在水栓
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

呼13の単水栓に多く使われています。
材質黄銅 高さ(mm)52 質量(g)92(パッケージ含む) 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤 アズワン品番65-2127-84
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

エスコ立水栓
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×85mm 取付穴径(Φmm)23~28 アズワン品番64-2211-96 取付穴径(mm)Φ23~28
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

下向きパイプ。
用途自在水栓、混合栓の補修用 材質黄銅 全長(mm)300 ねじ径W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個(1個)
2,600 税込2,860
翌日出荷

エスコ衛生水栓
手洗い衛生フラッシュ弁。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷

寸法(Φmm)20 アズワン品番65-2128-80
1個
465 税込512
当日出荷

エスコ品番EA468BY-1 材質黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃)5~80 最高使用温度(℃)60 取付ねじサイズW22山20 対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替対応
1個
700 税込770
当日出荷

用途一般地 仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):102×120×154mm 材質黄銅、軟鋼、合成樹脂 取付穴径(Φmm)Φ28 アズワン品番64-7852-23 取付穴径(mm)Φ28
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
1個(1台)
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様 材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム 取付穴径Φ33~37mm ねじ径G1/2” 型番TLHG31DEFR 寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154 取付穴径(Φmm)Φ33~37mm アズワン品番64-2212-06
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)
用途一般住宅用 材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム タイプ常温用 ねじ径G1/2" 寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169 取付穴径(Φmm)33~37 最高使用温度(℃)85 アズワン品番65-2128-14
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

エスコ品番EA468BN-8
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮 タイプ【吐水】整流 ねじ径PJ1/2” 設置寸法(mm)110×59
1個(1個)
5,150 税込5,665
翌日出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×290×86.3mm
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

エスコ品番EA468BN-7
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。 材質青銅 呼び13 設置寸法(mm)96×66
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×260×104mm 材質黄銅、軟鋼、天然ゴム、合成ゴム 取付穴径(Φmm)24 取付穴径(mm)Φ24
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

材質合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)37.3×31.5×4.0、37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、35.5×29.0×1.5
1パック
660 税込726
翌日出荷

吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー アズワン品番65-5669-57
1個
55,100 税込60,610
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)44.5×37.0×1.5、44.5×38.7×0.5、44.2×37.8×4.0
1パック
660 税込726
翌日出荷

エスコ品番EA468BN-11
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)37.5×30.0×1.5、37.5×32.5×0.5、37.3×31.5×4.0
1パック
595 税込655
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
540 税込594
翌日出荷

材質NBR 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)18.0 外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0 アズワン品番64-7818-55
1個
130 税込143
当日出荷

固定コマ仕様。凍結防止付き。
質量(g)594 ねじ径PJ1/2” 呼び13 パイプ長(mm)170 設置寸法(mm)250×186 (奥行×高さ)
1個(1個)
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)37.5×32.5×0.5、38.8×31.5×4.0
1パック
530 税込583
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート 外径×内径×厚さ(mm)21.5×14.5×1.5、21.5×16.5×0.5、21.3×15.5×4.0
1パック
550 税込605
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)18.4×12.7×1.5、18.0×13.5×0.5、18.0×12.2×4.0
1パック
550 税込605
翌日出荷

一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から) アズワン品番68-1814-07
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水 アズワン品番65-9256-14
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

材質EPDM 厚さ(mm)3.0 内径(Φmm)4.0 外径(Φmm)14.0 外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0 アズワン品番64-7818-52
1個
130 税込143
翌日出荷

エスコ品番EA124MC-11 セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×254×93mm
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質亜鉛ダイカスト、黄銅 厚さ(mm)10~30(設置可能範囲) 質量(kg)約1.3 ねじ径G1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置) 使用流体上水道水 取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること) 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-76 検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

エスコ品番EA468BN-20
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷