水栓 :「配管 止水」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

付属品パッキン付 適合配管端末器具用(混合栓、浄水器) エスコ品番EA469BR-14 材質黄銅、ポリアセタール ねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,770 税込6,347
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,030 税込4,433
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-06
1本
3,670 税込4,037
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):22●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-85
1本
5,870 税込6,457
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-79
1本
7,240 税込7,964
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,120 税込3,432
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:R1/2"×Rc1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-59
1本
3,020 税込3,322
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ:R1-1-4"×Rc1-1/4"●対辺(mm):70●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-83
1本
8,890 税込9,779
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ:R1"×Rc1"●対辺(mm):60●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-61
1本
4,580 税込5,038
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):38●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-09
1本
6,420 税込7,062
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-22
1本
6,600 税込7,260
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-68
1本
14,000 税込15,400
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):22●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9256-52
1本
4,670 税込5,137
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-14
1本
4,310 税込4,741
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-92
1本
3,210 税込3,531
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-86
1本
7,970 税込8,767
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-75
1本
14,800 税込16,280
翌日出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,940 税込4,334
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,940 税込4,334
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ:R1-1/2"×Rc1-1/2"●対辺(mm):79●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-84
1本
11,000 税込12,100
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:R1/2"×Rc1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-80
1本
4,030 税込4,433
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ:R3/8"×Rc3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-72
1本
3,570 税込3,927
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-21
1本
5,130 税込5,643
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-93
1本
4,220 税込4,642
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-98
1本
3,300 税込3,630
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,030 税込4,433
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(R):2"●対辺(mm):61●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9256-50
1本
18,300 税込20,130
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(R):1-1/4"●対辺(mm):43●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-88
1本
13,300 税込14,630
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-73
1本
8,620 税込9,482
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,670 税込4,037
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:R1/2"×Rc1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-66
1本
3,390 税込3,729
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:R1/2"×Rc1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-73
1本
3,670 税込4,037
8日以内出荷