フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(R):1-1/2"●対辺(mm):49●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-68 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64001089 EA469EL-44
オープン
14,000
15,400 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする