48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA124MA-8 呼び径(mm)20 外径(Φmm)21 最高耐熱温度(℃)80
1個
330 税込363
当日出荷

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-61
1本
9,070 税込9,977
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,850 税込4,235
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,700 税込8,470
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
465 税込512
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
4,730 税込5,203
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-31
1本
4,140 税込4,554
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-43
1本
4,980 税込5,478
8日以内出荷

。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
4,900 税込5,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-85
1本
11,500 税込12,650
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
9,530 税込10,483
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-49
1本
5,400 税込5,940
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
8,340 税込9,174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-79
1本
10,500 税込11,550
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-20A●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):50●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-34
1本
4,950 税込5,445
8日以内出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,130 税込4,543
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-22
1本
6,600 税込7,260
8日以内出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,940 税込4,334
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-93
1本
4,220 税込4,642
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,030 税込4,433
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-85
1本
9,990 税込10,989
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,610 税込8,371
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,570 税込3,927
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
6,230 税込6,853
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-99
1本
5,130 税込5,643
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-64
1本
8,890 税込9,779
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-78
1本
9,620 税込10,582
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,590 税込6,149
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-79
1本
7,240 税込7,964
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-86
1本
7,970 税込8,767
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,030 税込4,433
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,670 税込4,037
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,880 税込8,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9256-91
1本
9,170 税込10,087
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9257-20
1本
11,600 税込12,760
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9257-06
1本
10,100 税込11,110
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9256-98
1本
9,620 税込10,582
8日以内出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)