絞り込み
ブランド
- SFA JAPAN
- KVK(1,605)
- INAX(LIXIL)(1,547)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,422)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,218)
- ミヤコ(664)
- エスコ(428)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る

サニアラーム
SFA JAPAN¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷サニアラームはサニスピードプラスに取り付け可能な警報装置。 停電時など、ポンプ内水位が異常上昇した場合に警報でお知らせします。 停電時などの万が一の場合に備えて、サニスピードプラスとあわせて、ぜひご用意ください。単4電池2本使用(別途ご用意ください)。 外部移報端子付き。電圧(V)起動:3取付穴径(Φmm)10音圧レベル(dB)警報:50
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ
SFA JAPAN¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265最大揚程(m)5プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35空気容積(L)12起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
サニコム1 雑排水圧送ポンプ
SFA JAPAN¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり質量(kg)10消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。定格電流(A)1.0/13.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348プラグ差込:2極アース付耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ
SFA JAPAN¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)質量(kg)4.0消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145耐用温度(℃)35空気容積(L)3起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動アンペア最大:2.0/2.4
排水圧送ポンプ専用洗剤
SFA JAPAN¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷排水圧送ポンプ専用洗剤 SFA排水圧送ポンプのために開発された専用洗剤成分リン酸、界面活性剤、ほか液性中性使用量目安:1回当たり2500mL
温水洗浄暖房便座単品
SFA JAPAN¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷質量(kg)便座本体:約4.2区分省エネ:貯湯式消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)定格電圧(V)交流100(50/60Hz)タンク容量(L)温水:0.8定格消費電力(W)660安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル電源コード(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御年間消費電力量(kWh/年)159吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08脱臭機能触媒脱臭
サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ
SFA JAPAN¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm質量(kg)13消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止外径×高さH(Φmm×mm)265×382管径(Φmm)呼び径30(VP管)最大揚程(m)10取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下アンペア最大:7.5/7.5水深(m)ポンプ水没最:5
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ
SFA JAPAN¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。 消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動質量(kg)26消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。定格電流(A)1.0/13.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405最大揚程(m)8プラグ差込:2極アース付耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)空気容積(L)34.5
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ
SFA JAPAN¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器質量(kg)32消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと空気容積(L)50起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動
サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター
SFA JAPAN¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サニキュービック2クラシック設置時には必ず通気管を水まわり設備のあふれ面より高く上げ、外気開放して頂くようお願い致します。通気管を外気開放することが難しい現場では、この専用カーボンフィルターを取り付けて頂くことで、通気管からの臭いを軽減することができます。ポンプ本体の通気口からVP/VU40の管を立て、その先端を付属品のゴムジョイントに差し込み、ホースバンドで専用カーボンフィルターを固定します。
サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル
SFA JAPAN¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
サニコンパクトプロ 普通便座モデル
SFA JAPAN¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)質量(kg)28消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)