水栓 :「t5」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。
仕様●材質:SUS430
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7248-05
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPE
アズワン品番67-7248-10
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。