水栓 :「蛇口の栓」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバー JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口数2口 ハンドル形状三角ハンドル ホース接続口対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品 機能泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途3ツ穴サーモ水栓の交換用 適合場所洗面所 使用地区一般 仕様逆止弁 付属品ストレーナ付逆止弁ユニット JIS規格日本工業規格品 シャワー種類引出し式
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 シャワー種類引出し式
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
用途3ツ穴シングルレバー式水栓の交換用 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー) メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途洗い場・浴槽兼用水栓 仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付 付属品保証書 規格JIS ホース長さ(m)1.6
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用 適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さや管、樹脂管、水栓の取付を一体化する端末ボックスです。
適合壁厚(空間)40以上
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水パワーで水栓の水をはじきます 逆止弁
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水パワーで水栓の水をはじきます 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水まわり補修パーツ。 シャワー水栓の切換レバー部です。
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。 パイプ長(mm)210 付属品浄水カートリッジ1個 仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
適合管(樹脂)13
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と止水栓の距離が短い場合、斜めジョイントを取り付けることで、ブレードホースが折れにくくなります。
仕様めっきなし 材質黄銅製
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)43 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

銅パイプ・ナットなし 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ノーマル水栓が手元でON・OFFの遠隔スイッチ水栓に早変わりします。電源:電池仕様(制御ボックス:単3電池、スイッチ:コイン電池)。混合栓用(キッチン・洗面)。屋内用
用途壁面にも取り付け可能。マグネット式ですので、壁にも取り付けることができます。屋内用 消費電力(W)(ACアダプタ(別売)使用時)【待機時】0.1以下【使用時】1.0以下 コード長さ(m)【制御部】1 適合場所洗面化粧室 使用流体1~80℃の水道水および飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入が無いこと) 使用電源制御部:DC6V アルカリ乾電池(単三型×4本)、スイッチ:DC3V コイン電池(CR2032) 通信方式Bluetooth(2.4GHz) 使用環境温度(℃)0~40(ただし内部の水を凍結させないでください。) 電池寿命100回/日の使用頻度として約2年。使用環境によって電池寿命は変動します 使用環境湿度(%)90以下 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け 電源リチウム電池(2CR5) 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)64 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし タイプ固定こま JIS規格日本工業規格品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用 適合場所洗面化粧室 JIS規格日本工業規格品
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷

凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー シャワー種類ウルトラファインバブル
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、ニューハイメタルホース1.6m、メッキハンガー 使用地区寒冷地 シャワー種類ウルトラファインバブル 水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

凹凸のないフラットなボディラインは汚れがたまりにくく清掃性に優れています。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
付属品シャワーヘッド(PZS370MB マットブラック)、マットブラックホース1.6m、マットブラックハンガー 使用地区寒冷地 シャワー種類ウルトラファインバブル 水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓 適合場所洗い場 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 電源コード(m)1.9 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング