水栓 :「お湯」の検索結果

特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換 付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 電源単3アルカリ乾電池×2本 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所キッチン 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)36~38 保証期間1年 外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ混合栓
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング