絞り込み
ブランド
- SFA
- KVK(1,605)
- INAX(LIXIL)(1,547)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,423)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,218)
- ミヤコ(664)
- エスコ(427)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る

排水圧送ポンプ
SFA¥129,800税込¥142,7801個当日出荷サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
排水圧送ポンプ
SFA¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシック
SFA¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495最大揚程(m)10電源(単相/V)200(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2吐出口径40mm×1 通気口40mm×1適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
サニアクセス3
SFA¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。仕様吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271プラグ2極アース付吐出口径20~25A適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3耐用温度(℃)35