28ページ目: 水栓

8,781件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん キャップナット 袋ナット GAONA(ガオナ)これエエやん キャップナット 袋ナットGAONA(ガオナ)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓ハンドル内パッキンGAONA(ガオナ)
559税込615
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
自閉ハンドル部 TOTO自閉ハンドル部TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様内容量:1個
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
沸騰防止弁 兼工業沸騰防止弁兼工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、 缶体を保護する沸騰防止弁です。
材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC呼び径20ミリ、3/4インチ最高使用圧力(MPa)0.15使用流体上水・温水最高使用温度(℃)100作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
断熱脚カバー TOTO断熱脚カバーTOTO
799税込879
1個
当日出荷
寸法(mm)50モデレートグレー適合品番TBV034型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)GAONA(ガオナ)
269税込296
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)緊急止水弁(寒冷地用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
流量調節付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)流量調節付逆止弁(水側)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
機能本体部(100V 用) INAX(LIXIL)機能本体部(100V 用)INAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
カプラー式ソケット INAX(LIXIL)カプラー式ソケットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじD:M14×1適合品番JF-1450SX(JW) JF-1451SX(JW) JF-1460SX(JW) 、JF-2450SX(JW) JF-2451SX(JW)
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質EPDM
自在ワッシャー INAX(LIXIL)自在ワッシャーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合キッチン用シングルレバー水栓、KS-460S(X)、KS-460SXU(JW)、KS-462SX、KS-462SXU(JW)、SF-1420S(X)(N)、SF-1430S(N)、SF-3420S(N)、SF-3450S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S、SF-4442SX(N)、SF-4450SX(N)、SF-5420S(N)SF-5430S(N)SF-6442S(N)SF-7420SX(N)SF-7430S(N)SF-7442SX(N)SF-7450SX(N)SF-8420SX(N)SF-8430SSF-8442SX(N)SF-8450SX(N)ライトグレー
スリップワッシャー INAX(LIXIL)スリップワッシャーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質樹脂
自閉カートリッジ KVK自閉カートリッジKVK
7,798税込8,578
1個
当日出荷
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ台付
硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト硬質塩ビ製 ドレンパンティーオークリエイト
26,980税込29,678
1個
当日出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
洗面器用水栓 TOTO洗面器用水栓TOTO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
止水栓 TOTO止水栓TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合本体TV750型他用長さ(mm)92.5接続ねじW38山16適合流体水道水、再生水共用
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/2”コーンコマ部 INAX(LIXIL)1/2”コーンコマ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15関連資料適用品番一覧
シャワーホース平パッキン INAX(LIXIL)シャワーホース平パッキンINAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
13mm袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)13mm袋ナット用パッキンINAX(LIXIL)
79税込87
1個
欠品中
寸法外径:18mm外径(Φmm)18
排水用ツバ下パッキン(スポンジ) INAX(LIXIL)排水用ツバ下パッキン(スポンジ)INAX(LIXIL)
97税込107
1個
当日出荷
適合25mm、32mm排水金具全般
タンク取出金具用スベリパッキン ミヤコタンク取出金具用スベリパッキンミヤコ
81税込89
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
M65TPK用の樹脂スベリパッキンです
材質スベリパッキン/PE
ユニット取出金具 ミヤコユニット取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス材質(ビス)SUS304
管端化粧キャップ 未来工業管端化粧キャップ未来工業
179税込197
1個
当日出荷
ガス管等を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。
適合ねじRc1/2・Rp1/2適合レンチ六角面幅12mm
泡沫万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
取付ねじサイズW26山20材質黄銅曲げ角度90度
シートパッキン INAX(LIXIL)シートパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、TF-810BU、TF881B
袋ナット用パッキン INAX(LIXIL)袋ナット用パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
178税込196
1袋(2個)
当日出荷
外径(Φmm)18適合13mm給水管袋ナット他厚さ(mm)2
異径パイプアダプター 水空間異径パイプアダプター水空間
599税込659
1個
当日出荷
MYM社製Φ17.5mmの水栓にΦ16mmのパイプを取付けるアダプターです。
呼32用 排水管用差込みパッキン エスコ呼32用 排水管用差込みパッキンエスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA124MD-2
30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚) エスコ30x14x3.0mm/M14 ゴム平パッキン(10枚)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)14エスコ品番EA949SW-14
自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動接手横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
ベンリー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から翌々日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm)13タイプ節水水栓パイプ長(mm)240吐水口PA18A-76X2-16
二口立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
2方向への吐水が可能
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓