8,610件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M65TPK用の樹脂スベリパッキンです
材質スベリパッキン/PE
1個
81 税込89
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304 穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

MYM社製Φ17.5mmの水栓にΦ16mmのパイプを取付けるアダプターです。
1個
599 税込659
欠品中

SK18520S9-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
欠品中

1個
275 税込303
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

内径(Φmm)14 エスコ品番EA949SW-14
1個
340 税込374
当日出荷

1個
745 税込820
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
当日出荷

広々使える上向きパイプ
長さ(mm)190 取付ねじサイズW26山20 パイプ長(mm)190 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Y60J-13 共用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用横水栓
呼び径(mm)13 仕様カギ R32
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止弁
台付混合栓に使用
適合台付混合栓に使用
1個
1,898 税込2,088
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フットバルブ
フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13 材質黄銅 アズワン品番64-8763-79 水栓タイプ自閉水栓
1個
15,980 税込17,578
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングプレート
配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。
材質
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス・パッキン(2枚)付き
材質青銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット取出し金具
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
用途呼び13用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

泡沫横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形自在水栓
水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
呼び径(mm)13 吐水口PA20JH-60X-16
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスメスソケット
パッキン付
材質青銅
1個
999 税込1,099
当日出荷

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13 仕様セルフストップ、防かびホース 機能逆止弁付 水栓タイプ自閉水栓
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口自在水栓
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38 アズワン品番65-2023-99 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)袋ナット
H70-67用、アジャスト・平パッキン付
用途洗面所用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュート用に
材質ノンアスベスト 最高使用温度(℃)100
1袋(2個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の間に取り付けるオネジバルブ、メッキなし
用途呼び13用 呼び13 仕様共用形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
材質セラミック、黄銅
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA27JH-60X-16 泡沫横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形上向パイプ
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

断熱回転パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転パイプ
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA1110-60X-16 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

節水自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水自在パイプ
取り替えるだけで勝手に節水できます。
材質パイプ/黄銅
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンアダプター
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質ABS樹脂
1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2 吐水口長さ(mm)88
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

JA131-13 レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様二条ネジ ハンドルP262F-L(不掲載) ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-16 商品タイプ立形
1個
5,798 税込6,378
欠品中

JY125-13 ミニセラ万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ万能ホーム水栓
呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状レバーハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

SAN-EI製セラミック水栓専用。
適合機種JA102DC-13 /JA202DC-13 /JY202HC-13 /JA572DC-13 /JY502HC-13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心管パッキン(W28X山18用)
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷