さらに商品を絞り込む

36ページ目: 水栓

8,610件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧バルブ2型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
呼び径(mm)13種別共用型
横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ZW26山20材質(パイプ)黄銅
横形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA26J-60X-16
アングル形止水栓ドライバー式 KVKアングル形止水栓ドライバー式KVK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銅パイプ・ナットなし 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格日本工業規格品
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
キャップ TOTOキャップTOTO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
適合シングルレバー混合栓/TK1352ハンドル混合栓/TK20AG、TK3AGねじ径W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
切替バルブ TOTO切替バルブTOTO(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合TOTO一時止水付水栓用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
こま TOTOこまTOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合13mm水栓・ノンライジングバルブ用、TOTO品専用外径(Φmm)16.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
調整パッキン カクダイ調整パッキンカクダイ(2件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途水栓呼13を取付けるとき、取付け角度の調整に使用します。材質NBR
Zスパウト カクダイZスパウトカクダイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
付属品泡沫金具材質黄銅
節水ハンドル(マテラ) カクダイ節水ハンドル(マテラ)カクダイ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル下のナットが隠れます。
材質ABS
分岐ソケット カクダイ分岐ソケットカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質青銅
アングル形止水栓胴体 カクダイアングル形止水栓胴体カクダイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様固定コマ仕様ナットなし
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び13呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2寸法A(mm)58寸法D(mm)16.5寸法B(mm)56寸法C(mm)84ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
自在水栓 カクダイ自在水栓カクダイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
減圧筒 TOTO減圧筒TOTO
649税込714
1個
4日以内出荷
関連資料(0.08MB)
泡まつキャップ(定流量弁付) TOTO泡まつキャップ(定流量弁付)TOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定流量弁付
用途-関連資料(0.09MB)
浄水カートリッジ TOTO浄水カートリッジTOTO
15,980税込17,578
1パック(3本)
当日出荷
浄水カートリッジ
用途高性能11物質除去・3本入り交換目安約4ヵ月(10L/日の場合)入数3本入り
スピンドル部 TOTOスピンドル部TOTO
669税込736
1個
当日出荷
スピンドル部
用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
キャップセット TOTOキャップセットTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップ
用途開閉工具付き仕様開閉工具付ねじ径M18×10接続ねじM18×1
キッチンスプレー TOTOキッチンスプレーTOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
駆動部 TOTO駆動部TOTO
19,980税込21,978
1個
予約販売
駆動部
用途壁付自動水栓(サーモ,TENA22系/TENA50系/TENA51系)用
バルブ部 TOTOバルブ部TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
-
用途-
スイッチユニット TOTOスイッチユニットTOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
整流板 TOTO整流板TOTO
169税込186
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキン ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製用ゴムパッキンONK(オーエヌ工業)
139税込153
1個
7日以内出荷
適合サイズ13SU
吐水口部 TOTO吐水口部TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途パイプの先端に取付け付属品整流キャップ適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
止水栓給水直管 カクダイ止水栓給水直管カクダイ
659税込725
1個
3日以内出荷
材質管外径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器ニップル用パッキン 交換 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
99税込109
1個
5日以内出荷
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。<br />◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
7日以内出荷
◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。<br />◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。<br />◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
ユニット取出し金具 カクダイユニット取出し金具カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き<br />六角対辺12.5ミリ<br />はさみ込み厚30ミリ以下<br />取付穴径30ミリ<br />フレキパイプなどを直接接続できます。
材質黄銅
洗濯機用分岐パイプ カクダイ洗濯機用分岐パイプカクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。<br />ホーセンド付き<br />屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。<br />呼13の万能ホーム水栓用<br />791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓カクダイ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)<br />90°開閉制限仕様<br />レバーハンドル内の六角インサートは金属製<br />パイプ:795-42-170<br />スピンドル:792-806
仕様二条ネジ
風速増強アタッチメント(扇風機用) 未来工業風速増強アタッチメント(扇風機用)未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。<br />家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。
適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)ナチュラル(乳白色半透明)
風速増強アタッチメント 未来工業風速増強アタッチメント未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
排水マルチアダプタ ミヤコ排水マルチアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水アダプター SUGICO(スギコ)排水アダプターSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質ABS関連資料(0.02MB)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら