さらに商品を絞り込む

38ページ目: 水栓

8,610件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オートマージュe用センサー部 INAX(LIXIL)オートマージュe用センサー部INAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合場所洗面所使用地区一般地水栓タイプその他
パッキン押え INAX(LIXIL)パッキン押えINAX(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷
適合2ハンドルシャワーバス水栓
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合BF-HB420SX,BF-HE420SX,RSF-541,542,543他
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
509税込560
1個
当日出荷
適合BF-8740, BF-M647,648,746,747他
ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
359税込395
1個
翌々日出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
断熱キャップ部 INAX(LIXIL)断熱キャップ部INAX(LIXIL)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
適合SF-C420SX(N)、SF-C430S(N)
シャワーホースソケット(逆止弁付) INAX(LIXIL)シャワーホースソケット(逆止弁付)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
キックボックスパッキン INAX(LIXIL)キックボックスパッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
当日出荷
ベージュ
取付脚断熱カバー(湯側のみ) INAX(LIXIL)取付脚断熱カバー(湯側のみ)INAX(LIXIL)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
平パッキン(13mm水栓カップリング用) エスコ平パッキン(13mm水栓カップリング用)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2.0内径(Φmm)13.0外径(Φmm)18.0外径×内径×厚さ(mm)18.0×13.0×2.0アズワン品番64-7818-55
500mm 工業用カートリッジフィルター(25μm) エスコ500mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)エスコ
1,300税込1,430
1本
8日以内出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)25最高使用温度(℃)80
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151使用工具KG-4取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
トイレーナR用 取替用ソケット INAX(LIXIL)トイレーナR用 取替用ソケットINAX(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
他社の簡易水洗トイレからの取替用
仕様取替用ソケット
カウンター補強板 穴サイズ 25 KVKカウンター補強板 穴サイズ 25KVK
759税込835
1個
当日出荷
アルミソケット フジテック・ジャパンアルミソケットフジテック・ジャパン
358税込394
1個
当日出荷
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質/仕上アルミダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ寸法D(mm)17
これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付きGAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
当日出荷
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。 出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。 青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。 対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。付属品湯水表示リング2個材質黄銅
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)後付け偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴補強板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:36
ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水 GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水GAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル上部 後付け式GAONA(ガオナ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式 GAONA(ガオナ)赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式GAONA(ガオナ)
209税込230
1個
5日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂レッド使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー適合場所洗面所・手洗い取付穴径(Φmm)15, 28ハンドル色メタル取付け方法台付きハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作関連資料分解図(TLHG30AER)吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止GAONA(ガオナ)
839税込923
1個
5日以内出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-30
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心)GAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。材質黄銅適合品番649-830、649-821、GA-KW026
ショート水切金具 カクダイショート水切金具カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
材質黄銅
ユニット取出し金具 カクダイユニット取出し金具カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
材質黄銅六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-06
ユニット取出し金具 カクダイユニット取出し金具カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
パッキン3枚付き
材質青銅アズワン品番64-6499-15はさみ込み厚さ(mm)18以下
座つきソケット(クローム) カクダイ座つきソケット(クローム)カクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅アズワン品番64-6498-19
閉栓キャップ(水栓上部用) カクダイ閉栓キャップ(水栓上部用)カクダイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様一般ビル管理用、専用キー付き材質黄銅
閉栓キャップ用キー カクダイ閉栓キャップ用キーカクダイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
仕様649-821、649-830専用
共用栓上部(節水固定コマ) カクダイ共用栓上部(節水固定コマ)カクダイ
1,498税込1,648
1個
予約販売
仕様カギ付き、節水固定コマ仕様材質黄銅、亜鉛
水栓ハンドル内パッキン カクダイ水栓ハンドル内パッキンカクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷
仕様792-819のパッキンのみ材質NBR
分水専用水栓 カクダイ分水専用水栓カクダイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
10,880税込11,968
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
散水栓用アダプター カクダイ散水栓用アダプターカクダイ
629税込692
1個
4日以内出荷
TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
仕様パッキン付

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら