8,637件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定コマ ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カクダイ泡沫Uパイプ
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40 外径(Φmm)49
1個
129 税込142
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC 板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
1枚
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法d(mm)11.5 寸法D(mm)18.5 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 内径(Φmm)11.5 寸法t(mm)2 外径(Φmm)18.5 最高使用温度(℃)80
1箱(40個)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質NBR、POM 適合パイプ径(Φmm)19 適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
1個
209 税込230
当日出荷

-
用途- 仕様下位の補修品:あり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67) 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-93
1個
649 税込714
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合1 1/4インチ用 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
75 税込83
当日出荷

1セット
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番322-9599 材質黄銅 質量(g)56.5 肉厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途水栓の三角ハンドル用ビス ねじW3/16山24 材質(パイプ)黄銅
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Uパッキンとスベリパッキンのセット
適合呼び13万能ホーム水栓用 材質NBR
1個
159 税込175
当日出荷

SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品色ビスW3/16山24(赤・青) タイプ金属製 ハンドル径(Φmm)62 本体形状三角 色(キャップ)青・赤 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
819 税込901
当日出荷

美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA) 交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%) 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タイプ横水栓 ハンドル形状三角ハンドル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
679 税込747
当日出荷

水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
適合水栓金具内部部品全般
1個(50g)
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷


PY126-64X-16 散水用ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM 適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用 使用可能温度範囲60℃以下 最高使用温度(℃)60
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質ABS樹脂、黄銅 仕様シャワー/泡沫切替 タイプ首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃)60 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2 ねじ寸法接続/W26-20 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26-20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途洗濯機用水栓 仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ネジなどの接続の際に。
1セット(6個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー
1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)