8,637件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途洗面器用排水栓取り付け用 材質NBR 仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途TOTO製ノンライジング用 仕様ビス付 材質ポリアセタール
1個
85 税込94
当日出荷

PT840-2S-13 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト) 材質黄銅
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

PA23J-60X-16 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所浴室 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様袋ナット回転式、パッキン付 材質黄銅
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
835 税込919
当日出荷

Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用 アズワン品番65-2014-56
1個
489 税込538
当日出荷

色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
厚さ(mm)5~30 適合場所キッチン 商品タイプ台付タイプ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用 長さ(mm)45 材質黄銅 全長(mm)45 タイプ左ネジ用 アズワン品番64-6492-76 商品タイプ左ねじ
1個
619 税込681
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)24 厚さ(mm)2
1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

ユニオンナットなし
仕様ユニオンナットなし、研磨なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

-
用途- 仕様下位の補修品:あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呼び径(mm)13 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)自在170
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として 幅(mm)16.8 高さ(mm)10 質量(g)20 奥行(mm)18
1個
529 税込582
当日出荷

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

用途TOTO水栓金具の交換部品 穴径(Φmm)10.3 使用工具モンキーレンチ、プライヤー 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×12
1個
599 税込659
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリー
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け 材質塩化ビニル、スチロール樹脂 最高使用温度(℃)50
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質EPDM 最高使用温度(℃)80
1袋(3個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA10JH-60X-16 泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫自在パイプ
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 アズワン品番65-2066-52 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 使用温度(℃)-20~+120 最高使用温度(℃)+120
1袋(2個)
特価
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PA27J-60X-16 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷