水栓 :「ガス瞬間湯沸かし器」の検索結果
商品豆知識
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
仕様一時止水付
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴水栓/Φ25±2(2個)
機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)
工法乾式工法
吐水口長さ(mm)300
湯水芯々(mm)140
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区寒冷地
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。