137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材 材質ステンレス マットブラック
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水栓と配管部の目かくし用
1個
119 税込131
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水栓と配管部の目かくし用
適合呼び20水栓用 材質ステンレス
1個
64 税込70
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井配管用、オートストッパー付、「品確法 維持管理対策等級3」に対応、壁厚12.5mmと9.5mmに対応。
仕様水撃低減機構付、おねじ仕外径31mm未満のツギテをご使用ください。R1/2ねじ接続。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

天井・床配管兼用、オートストッパー付き、『品確法 維持管理対策等級3』に対応します、水撃低減機構付き、22・25兼用さや管ホルダー付き、屋内用単水栓
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質SUS304
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) 洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【おねじ仕様】天井配管用 オートストッパー 水撃低減機構 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして 接続ねじR1/2 適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

床・壁の給水管貫通配管において防虫・防臭効果が得られる送りワンです。ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
用途配管部材 材質ステンレス 関連資料(0.02MB)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ) 六角対辺(mm)19
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13
1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面より配管が出すぎた場合に使用します。 (仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの) 。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質NBR
1個
729 税込802
4日以内出荷

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。 《ご注意》 取付には、六角棒レンチ(12mm)が使用できます。 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7242-56
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
付属品キャップシール(湯・水)各1 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13
1個
889 税込978
3日以内出荷

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質ステンレス/NBR
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 水栓穴用です。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
179 税込197
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材 仕様ビス・パッキン付き アンティークゴールド 関連資料(0.06MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷