水栓 :「浄水器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラス 動画あり
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質 クロム 適合場所キッチン 使用地区一般地 RoHS指令(10物質対応)対応 対応カートリッジJC501 E 吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型) トクラス 動画あり
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質 クロム 高さ(mm)246 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)36~38 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.34MB) 対応カートリッジJCSA2E 吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所キッチン 使用地区一般 タイプ台付 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

AWJ501LK キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス 動画あり
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質 クロム 高さ(mm)275 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)38 使用地区一般地 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB) 取扱説明書(7.45MB) 対応カートリッジJC501 E 吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)