87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1SSF-2S 寸法A(mm)15 寸法B(mm)16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

INAX(LIXIL)逆流防止弁
適合e-bath BX,i-bath2003,プレシオ、PCX スタンダード排水口
1個
829 税込912
5日以内出荷

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品パッキン(1枚)付 材質黄銅 規格JWWA適合品 機能逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

逆流防止弁:DHG-2S用 軸部のみ
適合ルキナ、PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側 材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc 使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 取付姿勢水平配管 適合JIS規格JIS B 0203
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆流防止弁【水側用】KF800シリーズ・KF900シリーズ・KM59シリーズに適合
仕様●代表的な適合機種:FTB160KB・KF159・KF239ATO・KF3000・KF3040・KF3050・KF3070・KF5000・KF680MA・KF717・KF800シリーズ・KF805NRL9・KF850・KF880T・KF890・KF9002CL1・KF900シリーズ・KM159・KM3040・KM5000HA・KM5000TEC等用 アズワン品番65-8977-10
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

CKD逆止弁
エコ商品
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に 最高使用圧力(MPa)1 クラッキング圧力(MPa)0.02 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止機能がついている製品です。
付属品かぎ1個、スペア用共用栓キー 規格JIS適合品
1個
5,288 税込5,817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~24 アズワン品番64-6484-62
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

逆流防止機能がついている製品です。
規格JIS適合品
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流防止機能がついている製品です
適合場所浴室 規格JIS適合品
1個
44,880 税込49,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止機能がついている製品です。
規格JIS適合品
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~100 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所逆止弁付ニップル
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~24 アズワン品番64-6484-63
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ミニキッチン向け小型スワンムーブ仕様 パイプ:796-917 上部:104-010 逆流防止機能が付き
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~26 アズワン品番64-6482-26
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6484-65
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6481-48
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)35~38 アズワン品番64-6484-46 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
28,880 税込31,768
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6484-66
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30 取付穴径(Φmm)36~38 アズワン品番64-6481-49
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。 大きめのハンドルで開閉が簡単です。 逆流防止機能がついている製品です。 シャワーホース接続部ネジG1/2。
適合場所浴室 付属品断熱カバー 規格JIS適合品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)23~26 カートリッジ101-996 グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。 安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式後付け 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)160 給電方式電池式
1個
特価
50,980 税込56,078
当日出荷

カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区一般 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-91 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区寒冷地 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-92 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

カクダイシングルレバー混合栓
エコ商品
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区寒冷地 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-90 グリーン購入法適合
1個
32,880 税込36,168
4日以内出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通 仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格 取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35 アズワン品番64-6481-78
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆流を防止。バルブより先の二次側に使用。
材質黄銅
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合) アズワン品番64-6489-03 入数40/箱
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(取付ネジG1/2)。バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

カクダイ逆止弁
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数10/箱、200/梱
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅 仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 入数5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)