40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7 材質 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます 材質 パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管止水栓
呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管付ストレート形止水栓
呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 寸法13×150×970 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

40Aを50Aに変換するL型アダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム アズワン品番68-0509-48
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ アズワン品番67-7275-51
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3 材質本体/黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
21,500 税込23,650
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
16,100 税込17,710
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
22,700 税込24,970
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:1390mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9369-12
1個
55,900 税込61,490
18日以内出荷

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
22,700 税込24,970
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:1430mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9369-16
1個
55,900 税込61,490
18日以内出荷

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
49,300 税込54,230
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
37,700 税込41,470
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
25,600 税込28,160
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
16,100 税込17,710
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
22,000 税込24,200
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
40,500 税込44,550
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
21,600 税込23,760
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
25,600 税込28,160
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
14,100 税込15,510
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
21,500 税込23,650
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
37,700 税込41,470
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
16,500 税込18,150
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
22,000 税込24,200
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
21,600 税込23,760
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
14,100 税込15,510
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストレート片側継手です。継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
1個
18,700 税込20,570
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング