単水栓 :「凍結防止」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定コマ仕様。凍結防止付き。
質量(g)594 ねじ径PJ1/2” 呼び13 パイプ長(mm)170 設置寸法(mm)250×186 (奥行×高さ)
1個(1個)
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管 シルバー 呼び径(mm)13 呼び径13 ねじ径PJ1/2" 使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧) 温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5 寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置) 流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合) 使用環境温度(℃)-15~80 ハンドル形状三角ハンドル 使用流体温度(℃)4.5~80 アズワン品番65-2127-87
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります